Cuttermesser: Stark im Einsatz, vielseitig im Handling!

4.7/5 - (8 Bewertungen)

Durchschnittliche Lesedauer: 5 minutes

Cuttermesser sind weder in der Werkstatt noch auf der Baustelle wegzudenken und in der täglichen Arbeit unverzichtbar: Sei es, um eine Schachtel zu öffnen, den Kunststoff-Verpackungsriemen einer Europalette zu durchtrennen oder den Baubleistift anzuspitzen. Darum sollten Sie bei der Wahl Ihres Messers immer auf Langlebigkeit und Qualität setzen. Bereits an vier Merkmalen können Sie erkennen, ob Sie ein hochwertiges Cuttermesser in Händen halten:

1.   Trennen Sie sich von der Klinge, aber nicht vom Messer

Die Hauptbestandteile eines Cuttermessers sind die Klinge und der Schaft. Meist ist die Klinge aus Stahl gefertigt und lässt sich nach dem Gebrauch problemlos einziehen. Wird sie nach mehreren Hundert Schnitten stumpf oder unscharf, lässt sie sich leicht an der Sollbruchstelle abbrechen und der schärfere Teil wandert nach vorne. Damit verfügen Sie ständig über eine „frische Schneid“ und Ihr Portemonnaie freut sich.

Ein Cutter mit Magazin bietet einen weiteren Pluspunkt: Es lassen sich gleich mehrere Klingen im Universalmesser verstauen. Einfach austauschen und weiterarbeiten.

Cuttermesser Klinge

Beim Cutter 2K sind Klinge und Schaft stabil miteinander verbunden. Die robuste und präzise Klingenführung besteht aus rostfreiem Stahl. Das Magazin bietet Platz für zwei Ersatzklingen.

Tipp: Achten Sie darauf, dass Sie für einen Klingenwechsel kein zusätzliches Werkzeug benötigen

2.   Mit Sicherheit alles im Griff

Schnittverletzungen am Arbeitsplatz zählen zu den häufigsten Unfallarten. Daher ist es wichtig, dass Sie beim Arbeiten mit dem Messer nicht abrutschen. Angesichts der Messerschärfe, sollten Anwender, die das Messer ständig in der Hand haben zu Modellen greifen, bei denen die Klinge automatisch rückziehbar ist. Damit verhindern Sie den unbeabsichtigten  Kontakt zur Klinge, wenn Sie das Universalmesser aus der Hand legen. Um der Materialermüdung und Verletzungsgefahr vorzubeugen, greifen Sie zu Cuttertypen mit:

  • hochwertigem Griff
  • rutschsicherer Gummierung (vor allem für Präzisionsarbeiten)
  • angenehmem Gewicht
Cuttermesser Schlaufe

Der hochwertige, gummierte 2K-Griff sorgt für besondere Rutschfestigkeit und Ergonomie. Die Griffschale beim Cutter Premium besteht aus schlagfestem Zweikomponentenmaterial.

Wissen Sie, was die Sicherheitsklassen S1, S2 und S3 bei Cuttermessern bedeuten? Im Video finden Sie die Erklärung!

Die Sicherheitsklassen im Überblick:

3.   Hart wie Stahl

Kunststoff beim Klingenaustritt kann leicht brechen. Eine Metallschiene bietet Stabilität sowie eine einwandfreie Klingenführung. Die automatische Arretierung verhindert ein ungewolltes Ausfahren der Messerklinge und schafft zusätzliche Sicherheit. Aber Achtung: Nicht alle Cuttermodelle sind mit einer Zwangsarretierung ausgestattet.

Cuttermesser Klingenführung

Beim 2K-Cutter-Messer mit Schieber ist die Klingenführung aus stabilem, rostfreiem Edelstahl. Eine spezielle Brünierung des Stahls sorgt für die schwarze Färbung des Materials. Dadurch ist die Klinge noch korrosionsbeständiger. Ein perfekter Schliff macht sie scharf wie ein Skalpell.

4.   Darf es ein bisschen mehr sein?

Cuttermesser sind oftmals mit praktischen Extrafunktionen ausgestattet, wie zum Beispiel mit einem Abstandhalter, Stellrad oder Klebebandritzer.

Tipp: Die besondere Ausstattung darf sich keinesfalls negativ auf die Handlichkeit oder Sicherheit auswirken. 

Cuttermesser Griff

Praktische Schlaufenöffnung beim 2K-Cutter-Messer mit Schieber

Und vergessen Sie nicht: Ein schnittfester Handschuh bietet optimalen Schutz im täglichen Umgang mit dem scharfen Gehilfen.

Würth Cuttermesser

Wählen Sie, welches Cuttermesser am besten passt:

2K-Cuttermesser erhältlich in drei Klingenbreiten 9 mm, 18 mm, 25 mm für verschiedene Schneideaufgaben, besonders rutschfest und ergonomisch durch den hochwertigen 2Komponenten-Griff und automatischer Klingenarretierung und 2Komponenten-Schiebeknopf. Durch die extra scharfe Carbonstahl-Klinge mit spitzem Schneidewinkel ist das 2K-Cuttermesser extrem scharf und sehr stabil!

2K Cuttermesser

Alles Wissenswerte können Sie in diesem Videos nochmals nachschauen:

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert