4.5/5 - (23 Bewertungen)

Durchschnittliche Lesedauer: 3 minutes

Wer für schnelles Schneiden eine praktische Lösung sucht, ist mit einer universell einsetzbaren Hartmetall Trennscheibe gut beraten, die für viele verschiedene Materialien geeignet ist.

Hartmetall-Trennscheibe

So erspart man sich zeitaufwändige Wechsel von Geräten und Trennscheiben. Wir möchten Ihnen daher im Folgenden eine Hartmetall Trennscheibe vorstellen, die vor allem bei Bau- und Renovierungsarbeiten von Elektrikern, Tischlern und im Sanitärwesen zum Einsatz kommt.

Diese Trennscheibe ist mit speziell entwickeltem Hartmetallgranulat versehen und wird auf dem Winkelschleifer eingesetzt. Sie schneidet Hart- und Weichholz, Holz mit Nägeln, Sperrholz, Spanplatten, MDF (mitteldichte Faserplatten), Gips- und Gipsfaserplatten, Kunststoff wie Kabelkanäle und Rohre und vieles mehr.

Hartmetall Trennscheibe schneidet Holz
Holz
Hartmetall-Trennscheibe schneidet Blech
Blech

 

 

 

 

Hartmetall-Trennscheibe schneidet Rigips
Rigips
Hartmetall-Trennscheibe schneidet Spanplatte
Spanplatte

 

 

 

 

 

Was die Trennscheibe auszeichnet

  • Verschiedene Materialien können mit einem Tool (Winkelschleifer) geschnitten werden.
  • Keine zeitintensiven Wechsel von Tool und Zubehör
  • Schnelle Schnitte
  • Einfache Bedienbarkeit
  • Kein kick-back wenn Nägel geschnitten werden.
  • Die Trennscheibe kann „gezogen“ oder „gestoßen“ werden.

Die stabile Verbindung zwischen Stahlkörper und Hartmetallgranulat sorgt für Langlebigkeit und Sicherheit beim Trennen. Die Mindestscheibendicke und die Dämpfungsschlitze erlauben eine hohe Umfangsgeschwindigkeit von 80m/s.

Die Vielseitigkeit und die hohe Lebensdauer werden durch die Verwendung von selektiertem, hochwertigem Hartmetall-Granulat einer bestimmten Größe erreicht.

Überzeugen Sie sich von der Vielseitigkeit der Hartmetall Trennscheibe

Sie wollen „Meisterhaft trennen“? Lesen Sie in diesem Blogbeitrag alle Tipps und Tricks, wie das gelingen kann!

3 Comments

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert