Pick your Power: Maximale Power. Maximale Flexibilität.

0
4541
Pick your Power Akku-Maschinen
Echte Meister brauchen maximale Power und maximale Flexibilität. Mit unseren WÜRTH MASTER Akku-Maschinen erleichtern wir Ihnen die Arbeit auf jeder Baustelle.

Pick your Power für mehr Flexibilität

Jede Akkumaschine braucht natürlich auch den passenden Akku. Und das daraus folgende Problem kennen Sie sicher:

 

Sie haben in Ihrem Akku-Maschinenpark mit Sicherheit Bohrschrauber, Winkelschleifer, Stichsägen, Bohrhämmer und vielleicht auch noch eine Säbelsäge, ein Nietgerät oder das Nagelgerät. Und für jedes Gerät benötigen Sie einen Akku. Und im ungünstigsten Fall passt für jedes Gerät ein anderer Akku und Ladegerät. Und einen Ersatzakku sollte man auch noch dabei haben.

 

Sie sehen schon: Es wird unübersichtlich, umfangreich und wenig platzsparend.

 

Stoppen Sie dieses Chaos mit dem Würth Pick your Power System. Wählen Sie einfach Ihre Wunsch-Maschine und kombinieren Sie diese mit dem passenden Pick your Power Akku und freuen Sie sich auf die maximale Master-Power von Würth.

Pick your Power für Ihre Akku-Maschinen

Akku-Maschinen: Pick your Power

 

“Pick your Power” von Würth bietet Ihnen bis zu 12 kompatible Akku-Maschinen pro Voltklasse mit unterschiedlich hohen Akkukapazitäten an

 Akku-Maschinen Voltklasse
Ihr Vorteil: Sie können die Maschinen im Koffer mit oder ohne Akku und Ladegerät kaufen und Ihre Akkus gleicher Klasse flexibel untereinander tauschen. Für die 12 Volt Akkustärke gibt es 12 kompatible Akku-Maschinen, für 18 Volt gibt es 11 und für die 28 Volt-Klasse sind es 8 Maschinen. Bei den Akkus können Sie – je nach Klasse – zwischen den Kapazitäten 2 Ah, 3 Ah, 4 Ah und 5 Ah wählen. Damit sind durch „Pick your Power“ die Kernanwendungen für Ihr Gewerk abgedeckt und ermöglichen Ihnen ein noch effizienteres Arbeiten im System.

 

Mit Pick your Power von Würth erleben Sie höchste Flexibilität bei der Arbeit, noch bessere Akku-Kapazitäten und längere Laufzeiten.

 

Sparen Sie Zeit und Nerven.

Bloggt über eBusiness, Online-Shops, Apps, Social Media und über Themen aus der Würth Welt.

KEINE KOMMENTARE

HINTERLASSEN SIE EINE ANTWORT