Anleitung: Wie Sie in 7 Schritten einen Erdschraubanker montieren

Beitrag jetzt bewerten

Durchschnittliche Lesedauer: 5 minutes

Wir zeigen Ihnen mit dieser Anleitung, dass mit dem Erdschraubanker hochwertige Verankerungen in kurzer Zeit und mit wenig Aufwand möglich sind – ohne Graben, Betonieren oder langwieriges Einrichten.

Verkehrsschilder können einfach montiert werden.
Verkehrsschilder einfach montieren
Montage von Wegweisern und Schildern

Der Erdschraubanker wird nicht nur für die Montage von Ortsschildern oder Werbetafeln verwendet, sondern auch zur Baustellenabsicherung, zur Montage von Fahnenmasten und Schirmständern, für Warntafeln an Eisenbahntrassen sowie für Punktfundamente für den Terrassenbau.







Für diese Untergründe ist der Erdschraubanker geeignetfür Erdreich, Schotter, Steiniges Erdreich und gefrorenem Untergrund

  • Erdreich
  • Schotter
  • Steiniges Erdreich
  • Gefrorener Untergrund









Vorteile 

Erdschraubanker Würth

…enorme Zeit- und Kosteneinsparungen
…keine großen Investitionen in Maschinen und Geräte
…universeller Einsatz
…sehr einfache Montage
…äußerst robust und wiederverwendbar
…Stehermontage mit nur einem Anwender

 
 
 



Das brauchen Sie für die Montage des Erdschraubankers



1. Handeindrehwerkzeug zum einfachen Eindrehen des Erdschraubankers.

Handeinrehwerkzeug für Erdschraubanker

2. Maulschlüssel zum Fixieren des Vertikalstellers

Maulschlüssel für den Erdschraubanker

3. Erdschraubanker – Feuerverzinkt aus einem Rohr kalt gepresst (Länge 550 mm, 800 mm oder 1000 mm)

Erdschraubanker in verschiedenen Größen

4. Vertikalsteller zum Einrichten und Fixieren des Stehers

(in 48, 60, 76 mm Durchmesser)

Vertikalsteller

 So geht’s

 

Schritt 1

Vorbohren
Vorbohren

„Vorbohren“ mittels Bohrhammer, Pflasternadel oder Geißenfuß. Dies sollte möglichst gerade erfolgen.





Schritt 2

Eindrehen per Hand

Eindrehen per Hand so weit wie möglich. 





Schritt 3

Handeindrehwerkzeug
Handeindrehwerkzeug

Eindrehen des Ankers mit Hilfe des Handeindrehwerkzeugs. Ankersockel sollte bündig mit Erdoberfläche sein.




Schritt 4

Vertikalsteller

Vormontage des Vertikalstellers am Erdschraubanker. Überwurfmutter und Kugelgelenk am Steher anbringen.



Schritt 5

Steher in den Erdschraubanker einführen

Steher bis zum Anschlag in den Erdschraubanker einführen. 





Schritt 6

die drei Befestigungsschrauben mit Schlüssel oder Ratsche anziehen

Steher in die Waage richten und die drei Befestigungsschrauben mit Schlüssel oder Ratsche anziehen.





Schritt 7

Mit Maulschluessel anziehen

Kugelgelenk mit Überwurfmutter in den Vertikalsteller drücken, Überwurfmutter mit Hilfe des Maulschlüssels anziehen. Der Erdschraubanker ist sofort belastbar!





In diesem Video haben wir die Anleitung für Sie dargestellt:

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert