Durchschnittliche Lesedauer: 5 minutes
Wir zeigen Ihnen mit dieser Anleitung, dass mit dem Erdschraubanker hochwertige Verankerungen in kurzer Zeit und mit wenig Aufwand möglich sind – ohne Graben, Betonieren oder langwieriges Einrichten.
Der Erdschraubanker wird nicht nur für die Montage von Ortsschildern oder Werbetafeln verwendet, sondern auch zur Baustellenabsicherung, zur Montage von Fahnenmasten und Schirmständern, für Warntafeln an Eisenbahntrassen sowie für Punktfundamente für den Terrassenbau.
Für diese Untergründe ist der Erdschraubanker geeignet
- Erdreich
- Schotter
- Steiniges Erdreich
- Gefrorener Untergrund
Vorteile
…enorme Zeit- und Kosteneinsparungen
…keine großen Investitionen in Maschinen und Geräte
…universeller Einsatz
…sehr einfache Montage
…äußerst robust und wiederverwendbar
…Stehermontage mit nur einem Anwender
Das brauchen Sie für die Montage des Erdschraubankers
1. Handeindrehwerkzeug zum einfachen Eindrehen des Erdschraubankers.
2. Maulschlüssel zum Fixieren des Vertikalstellers.
3. Erdschraubanker – Feuerverzinkt aus einem Rohr kalt gepresst (Länge 550 mm, 800 mm oder 1000 mm)
4. Vertikalsteller zum Einrichten und Fixieren des Stehers
(in 48, 60, 76 mm Durchmesser)
So geht’s
Schritt 1
„Vorbohren“ mittels Bohrhammer, Pflasternadel oder Geißenfuß. Dies sollte möglichst gerade erfolgen.
Schritt 2
Eindrehen per Hand so weit wie möglich.
Schritt 3
Eindrehen des Ankers mit Hilfe des Handeindrehwerkzeugs. Ankersockel sollte bündig mit Erdoberfläche sein.
Schritt 4
Vormontage des Vertikalstellers am Erdschraubanker. Überwurfmutter und Kugelgelenk am Steher anbringen.
Schritt 5
Steher bis zum Anschlag in den Erdschraubanker einführen.
Schritt 6
Steher in die Waage richten und die drei Befestigungsschrauben mit Schlüssel oder Ratsche anziehen.
Schritt 7
Kugelgelenk mit Überwurfmutter in den Vertikalsteller drücken, Überwurfmutter mit Hilfe des Maulschlüssels anziehen. Der Erdschraubanker ist sofort belastbar!
In diesem Video haben wir die Anleitung für Sie dargestellt: