Exklusives Set-Angebot in den Kundenzentren!

1699

Holen Sie sich jetzt Ihr 50-teiliges MFD-S Bohrer-Set und erhalten Sie ein ferngesteuertes Auto von Carrera gratis dazu!

Jetzt exklusiv in ihrem Kundenzentrum: die Problemlöser für nahezu jedes Material, MDF-S Bohrer von Würth. Im Set beinhaltet sind 50 Bohrer in den folgenden Größen: 5x ∅ 3,0 / 5x ∅ 4,0 / 10x ∅ 5,0 / 15x ∅ 6,0 / 10x ∅ 8,0 / 5x ∅ 10,0 inklusive Lagerbox mit Deckel.

set_gesamt
Das gesamte Set

Zusätzlich gibt es für Sie den Carrera “Fire Fighter Water Gun”: Mit Blaulicht, Sirene, Front-“Xenon“ Scheinwerfern und Bremslicht, fährt der „Fire Fighter“ mit bis zu 18 km/h zum Einsatz. Die „Watergun“ mir bis zu 6 Metern Spritzweite sorgt dafür, dass der Spaß an diesem ferngesteuertem Auto nie endet. Akkulaufzeit ca. 40 Minuten, 34 cm Gesamtlänge. Inklusive Ladegerät und Fernbedienung.

 

Kommen Sie jetzt vorbei, ihr nächstes Kundenzentrum finden Sie hier!

 

Bloggt über alle Themen rund um die Kundenzentren von Würth Österreich.

KEINE KOMMENTARE

HINTERLASSEN SIE EINE ANTWORT