Durchschnittliche Lesedauer: 3 minutes
Wer das ganze Jahr über viel auf den Straßen unterwegs ist weiß, dass im Winter aufgrund von Nässe, Kälte, Eis und Schnee besondere Vorsicht geboten ist. Wir haben zusammengefasst, worauf Sie beim Fahren im Winter Acht geben sollten und wie Sie Ihr Fahrzeug – nicht nur mit Frostschutzmittel – für die kalte Jahreszeit rüsten.
1. Fahrzeugbeleuchtung
Prüfen Sie Funktion und Einstellung der Fahrzeugbeleuchtung. Das ist wichtig, weil „einäugige“ Fahrzeuge speziell bei schlechten Sichtverhältnissen oder in der Nacht gefährlich werden können, da sie von anderen Verkehrsteilnehmern nicht als PKW wahrgenommen werden.
2. Batterie
Überprüfen von Ladezustand der Batterie, Belastung und Lichtmaschine ist ein Muss!
3. Frostschutz für die Scheibenwaschanlage
Auf Frostschutz und Wischerblätter nicht vergessen! Wichtig ist es, um in den düsteren Herbst- und Wintermonaten dem Motto „Klare Sicht bei wenig Licht“ gerecht zu werden.
4. Kühlerfrostschutz
Zu Beginn der kalten Jahreszeit sollten Sie Kühlerfrostschutz bis minus 30 Grad einfüllen.
5. Motoröl
Überprüft werden sollte der Ölstand, um ohne „Rhythmusstörungen“ durch den Winter zu kommen.
6. Bremsen
Ist ausreichend Bremsflüssigkeit vorhanden? Lassen Sie die Wirkung der Betriebs- und der Feststellbremse, die Bremsscheiben und die Bremsklötze überprüfen.
7. Diesel-Additive
Für alle PKW- und LKW-Dieselmotoren empfiehlt es sich, vor der frostigen Jahreszeit einen Funktionsverbesserer in den Tank einzufüllen. Dieser verhindert das Verstopfen der Kraftstoffleitung und des Filters bei Minusgraden und erhöht die Fließfähigkeit des kalten Dieselkraftstoffes.
8. Bereifung
Überprüfen Sie den Zustand der Reifen sowie die Profiltiefe, um Reifenschäden vorzubeugen und einen optimalen Grip auf Winterfahrbahnen mit Matsch und Schnee zu gewährleisten.
9. Heizung / Klimaanlage
Eine funktionierende Heizung ist ein Muss, damit Sie auf längeren Fahrten oder im Stau nicht frieren.
Lesen Sie in diesem Beitrag, welche praktischen Helfer Ihnen den Alltag in der kalten Jahreszeit erleichtern.