Wissen Sie, wie Sie Ihre Handschuhgröße ermitteln?

5/5 - (3 Bewertungen)

Durchschnittliche Lesedauer: 4 minutes

Sie möchten einen Handschuh bestellen, wissen aber Ihre Größe nicht? Mit einem einfachen Trick ermitteln Sie Ihre Handschuhgröße – quasi im Handumdrehen!

Farbleitsystem hilft bei Auswahl der Handschuhe

Für das Würth Handschuhsortiment gilt ein einheitliches Farbleitsystem. Jeder Größe ist eine spezifische Farbe zugeordnet. Messen Sie mit einem Lineal die Breite Ihrer Hand von Knöchel zu Knöchel ab und entnehmen Sie aus der Tabelle, welche Saumfarbe – sprich welche Handschuhgröße – für Sie die richtige ist.

So ermitteln Sie die richtige Handschuhgröße

1. Hand abmessen 

Messen Sie den Abstand zwischen den Knöcheln Ihrer Hand wie im Bild dargestellt in cm ab.

So ermitteln Sie Ihre Handschuhgröße mit dem Lineal
Verwenden Sie unbedingt ein Lineal zum Abmessen. Ein Maßband passt sich der Handoberfläche an und weist immer einen höheren Wert auf!

Farbtabelle für Handschuhe

2. Farbe ermitteln

Die gemessene Größe entspricht einer Farbe des Farbleitsystems. So erkennen Sie rasch alle Produkte in Ihrer Größe.

 3. Handschuhe rasch finden

Bei den Handschuhen ist die Einfassung des Bundes jeweils in der Farbe des Farbleitsystems gehalten:

Handschuhe Tigerflex Saumfarbe grün

In unserem Beispiel ist die Bundeinfassung
grün, dies entspricht der Größe 11.

Was Handschuhe für den Profi können müssen

Tigerflex nitril
Tigerflex Handschuhe hier in der Größe 9, Saumfarbe weiß

Wussten Sie, dass bei Arbeitsunfällen am häufigsten die Hände betroffen sind? Um Verletzungen zu vermeiden, empfehlen wir Handschuhe für den Profi.

„Tigerflex“ wird die Top-Linie von Würth im Bereich Handschutz genannt. Diese Handschuhe werden nach den neuesten Innovationen der modernen Produkttechnologie gefertigt.

Am Wichtigsten ist dabei, höchsten Schutz und Komfort bei maximalem Grip zu bieten.

Tigerflex Nitril schränkt die Fingerfertigkeit nicht ein
Ein Profi-Handschuh schränkt Ihre Fingerfertigkeit nicht ein.

Der „Tiger Grip“ sorgt für exzellenten Grip:

  • Weiche und gut anliegende Passform ohne drückende Nähte
  • Sehr gute Fingerfertigkeit beim Arbeiten mit Kleinteilen
  • Elastischer Bund
  • Einfache Größenermittlung durch das Würth Farbleitsystem
  • Kein Durchschlagen der Nitrilbeschichtung auf die Handinnenseite, dadurch weniger Schwitzen und angenehmeres Tragegefühl
  • Optimaler Schutz für Ihren individuellen Anwendungsbereich

Anprobe der Handschuhe in den Würth Shops

Handschuhe abprobieren im Würth Kundenzentrum

Ihre Handschuhgröße können Sie auch in über 60 Würth Shops ermitteln. Dazu stehen Ihnen derzeit Aufsteller mit allen Varianten des Tigerflex Handschuhs zur Verfügung und die Verkaufsberater informieren Sie gerne.

Wie erkennt man, wofür ein Handschuh geeignet ist? Dass ein Blick auf den Handrücken des Tigerflex Handschuhs genügt, lesen Sie in dem Beitrag „Handlesen einmal anders: Was Ihnen Ihr Tigerflex Handschuh verrät“.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert