Warum Sie nie mehr auf eine Installationsbox verzichten werden

0
3864

Installationen im Trockenbau fordern Sie manchmal heraus und stellen Ihr Geschick auf die Probe? Badewannen, Küchenspülen und Waschtische zu montieren kann aufgrund der Hohlräume und der schall- und festigkeitsempfindlichen Bauteile zu einer nervenaufreibenden Angelegenheit werden. Daher wurden sogenannte “Installationsboxen” entwickelt, die die Montage vereinfachen sollen. Doch mit welchen Vorteilen kann man wirklich rechnen? Wir haben die herkömmliche Montage mit der Installationsbox verglichen und das Ergebnis in diesem Beitrag zusammengefasst.

Fehleranfälligkeit

Ohne Box: 
Bohren – Dübel setzen – schrauben – abdichten – isolieren – gipsen – verputzen: Die zahlreichen Arbeitsschritte sind sehr zeitaufwendig und bergen viele Fehlerquellen.
Mit Box: 
Alles sitzt perfekt: Einpassen – fixieren – fertig: In wenigen Handgriffen sitzt die Box. Durch die Putz- und Fliesenträgerplatte entfällt zusätzlich das Schlitzverputzen.

Geräusche durch Wasserfluss

Ohne Box: 

Unangenehme Geräusche: Mangelhafte Isolierungen verursachen auf Dauer feuchte Wände sowie unangenehme Fließgeräusche.

Mit Box: 

Leiser Wasserfluss: Die optimale Isolierung der Installationsbox garantiert auf Dauer trockene Wände und leisen Wasserfluss.

Sprünge und Risse am Untergrund

Ohne Box:

Das Benutzen von unterschiedlichen Materialien führt zu Ausdehnungen und Spannungen. Die Folgen sind Sprünge in den Fliesen und lockere Fugen.

Mit Box:

Stabiler Untergrund: Die Putz- und Fliesenträgerplatte der Installationsbox sichert einen dauerhaft stabilen Untergrund.

Isolierung

Ohne Box:

Die erschwerte Montage der Anschlüsse ist nicht nur nervenaufreibend, sondern führt auch zu Schäden an den Armaturen. Diese können zu Überschwemmungen und Spannungsrissen führen.

Mit Box:

Optimale Isolierung: Durch die millimetergenauen Auslassführungen der Installationsbox werden Nerven und Armaturen geschont.

Energie

Ohne Box:

Durch Schlitze im Mauerwerk verringert sich der Dämmwert um die Hälfte. Das Resultat ist ein dementsprechend hoher Energieverlust.

Mit Box:

Energiesparend: Der K-Wert der Installationsbox ist viel höher als bei einer 38er Ziegelwand. Durch diese optimale Dämmung wird Energie gespart. Somit bleibt Warmwasser warm und Kaltwasser kalt.

Unsichtbare Schäden

Ohne Box:

Unsichtbare Schäden: Wenn nur ein Montageteil mangelhaft ist, betrifft dies die gesamte Installation. Besonders unangenehm sind die Schäden unter dem Putz.

Mit Box:

Die Installationsbox besteht aus qualitativ Hochwertigen Komponenten. Eine fachmännische Installation ist eine Sicherheitsgarantie für Jahrzehnte.

Ohne Installationsbox
Ohne Installationsbox

 

Mit Installationstext
Mit Installationsbox

Zusammenfassend zeigt sich, dass mit dieser Installationsbox die Rohrtechnik millimetergenau und festsitzend montiert werden kann. Ein großes Plus ist die Zeitersparnis, die sich dem Installateur bietet. Die komplett vorgefertigte Installationseinheit kann bis zu 70% der Montagezeit einsparen und dadurch Kosten reduzieren.

Badewanne

In wenigen Schritten zum millimetergenauen Ergebnis

Einpassen, fixieren und fertig ist die Installation. Die Millimeter genau abgestimmten Wasser-/Abwasseranschlüsse der Installationsboxen erfordern lediglich eine Festlegung der Einbauhöhen. Mögliche Fehlerquellen (Abstand KW/WW, horizontale Ausrichtung oder Ablaufhöhe) werden somit ausgeschlossen. Nach der Installation der Box findet der Trockenbauer, Maler oder Gipser eine hervorragende Basis vor, ohne nacharbeiten zu müssen.

Badewanne Skizze mit Installationsbox

Folgende Boxentypen sind erhältlich:

  • Heizkörper
  • Waschtisch
  • Bade-/Duschwanne Aufputzarmatur
  • Bade-/Duschwanne Unterputzarmatur
  • Waschmaschine
  • Küchenspüle
  • Absperrventil
  • Wasserzähler inkl. Absperrventil
  • Bidet
  • weitere Boxentypen auf Anfrage


Details zu den Boxentypen finden Sie in dieser Broschüre.

bloggt über Produktneuheiten, Anwendungsbeispiele und Tipps & Tricks.

KEINE KOMMENTARE

HINTERLASSEN SIE EINE ANTWORT