Die intumeszierende Rohrmanschette dient zur Abschottung als Endlos-Rohrmanschette für alle gängigen Kunststoffrohre im Würth Weichschott AB Kombi–System C2. Wir haben eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zusammengestellt, damit die Montage auf jeden Fall gelingt.
Auch bei schwer zugänglichen Abschottungen ermöglicht das flexible Band durch seine geringe Aufbauhöhe eine einfache und schnelle Montage. Rohrdurchmesser von 32 mm bis 160 mm können problemlos abgeschottet werden. Bei Deckendurchführungen muss der Streifen nur unterseitig, bei Wanddurchführungen beidseitig um das brennbare Rohr, bündig zur Schottoberfläche gewickelt werden.
Trotz sehr guter Zulassung stehen noch weitere Brandversuche für das Jahr 2017 an, um ein noch breiteres Spektrum abzudecken. Für 2017 sind Zulassungen in der Massivdecke und in der Massivwand ohne Weichschott geplant.

Einsatzbereich intumeszierende Streifen IW
- Zur Verarbeitung im System
- Weichschott AB Kombi C2
- Rohrabschottung intumeszierender Streifen IW F5
- Für Wand- und Deckendurchführungen in Massivbauteilen und leichten Trennwänden in Verbindung mit Weichschott.
- Feuerwiderstandsdauer (nach EN 13501) EI 120
- Für brennbare Rohre mit Rohr-Außendurchmesser bis 160 mm in Decken und Wänden
- Bei Wänden sind zwei intumeszierende Streifen notwendig, bei Decken nur ein intumeszierender Streifen unterseitig.
Folgende brennbare Rohre wurden U/U geprüft
- PVC-U
- PE-HD
- PP-HT
- Geberit Silent dB20
- Ke Kelit Kelox
- Flex-Schlauch FX bis 32 mm C/C, U/U
- Geberit Silent PP
- Polokal NG
- Polokal 3S
- Geberit Mepla U/C
- Viega Raxofix U/C
So einfach gelingt die Montage
- Reinigen Sie die Rohbauöffnung.
- Schneiden Sie den intumeszierenden Streifen IW entsprechend der Anforderung zu.
- Wickeln Sie den intumeszierenden Streifen IW beidseitig (Decke nur unterseitig) um das brennbare Rohr, bündig zur Schottoberfläche.
- Fixieren Sie die fertige Wicklung.
- Bauen Sie die Würth Mineralfaserplatte AB fachgerecht ein.
- Verschließen Sie den Ringspalt und beschichten Sie die Würth Mineralfaserplatte AB mit Würth Brandschtzbeschichtung AB (Beschichtung/Füller/Hybrid).
- Kennzeichnen Sie die fertige Abschottung.
Wichtig: Die dicker beschichtete Seite des intumeszierenden Streifens IW muss auf die Rohraußenwand gerichtet sein
Wickeltabelle |
|||
Rohraußendurchmesser | Anzahl der
Umwicklungen |
Materialbedarf bei Einbau Wand | Materialbedarf bei Einbau Decke |
32 mm | 2 | 2 x 250 mm | 250 mm |
40 mm | 2 | 2 x 300 mm | 300 mm |
50 mm | 2 | 2 x 360 mm | 360 mm |
63 mm | 3 | 2 x 680 mm | 680 mm |
75 mm | 3 | 2 x 790 mm | 790 mm |
90 mm | 4 | 2 x 1.250 mm | 1.250 mm |
110 mm | 4 | 2 x 1.500 mm | 1.500 mm |
125 mm | 5 | 2 x 2.160 mm | 2.160 mm |
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung / Prüfberichte:
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Würth Brandschutzexperten:
Ihr Ansprechpartner für | Name | Telefon | |
---|---|---|---|
Region 1 | Peter Niederleithner | peter.niederleithner@wuerth.at | 0676/8242-6592 |
Region 2 | Alfred Duschek | alfred.duschek@wuerth.at | 0676/8242-6569 |
Region 3 | Armin Kröss | armin.kroess@wuerth.at | 0676/8242-6229 |
Region 4 | Ingo Schrittesser | ingo.schrittesser@wuerth.at | 0676/8242-6611 |
Region 5 | Daniel Weissofner | daniel.weissofner@wuerth.at | 0676/8242-6620 |
Weiterführende Informationen erhalten Sie auf unserer Brandschutz-Website.