Macht Lackbearbeitung zum Erlebnis: KFZ Schleifscheibe USEIT Superpad

Beitrag jetzt bewerten

Durchschnittliche Lesedauer: 2 minutes

Mit der neuen KFZ Schleifscheibe USEIT Superpad wird die Bearbeitung von Lack und Füller sowie Kunststoff zum Erlebnis.

Mit einer ganzflächigen Perforierung garantiert die Schleifscheibe beste Absaugung und höchste Schleifleistung. Die Lochung ist für jeden handelsüblichen Schleifteller einsetzbar.

useit_superpad_kfz1

Diese Eigenschaften heben unsere KFZ Schleifscheibe besonders hervor:

Schleifscheibe ganzflächig perforiert

  • Der Schleifstaub wird gründlich und ganzflächig abgesaugt
  • Kein Zusetzen, hohe Schleifleistung, hohe Standzeit, gleichmäßiges Schliffbild, hohe Abtragsleistung

Staub- und schattenfreies Arbeiten

  • Kürzere Schleifzeit und effektives Arbeiten bei einer bis zu vierfach höheren
  • Schleifleistung gegenüber herkömmlich gelochten Schleifmitteln
useit_superpad_kfz

Zeit- und Kostenersparnis

  • Das Lochbild des Useit® Superpad P KFZ wurde im Gegensatz zu herkömmlich gelochten Schleifmitteln auf das Material und den Staubanfall hin optimiert

Kein Zusetzen der Schleifscheibe

  • Das Useit® Superpad P KFZ ist universell für jeden Schleifteller (lochunabhängig), ob mit oder ohne Staubabsaugung, einsetzbar

Schaumstoffdämmung

  • Druckausgleichend
  • Der punktuelle Druck auf die Oberfläche wird durch die Schaumstoff-Dämmung verringert

Sehr zu empfehlen für den Drucklufteinsatz ist der Schleifteller.

Das Produkt ist in vielen verschiedenen Ausführungen in unserem Online-Shop erhältlich.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert