Kleine Reparaturen am Berg selbst vornehmen

Warum immer mehr Lift- und Seilbahnbetreiber Zebras in die Berge bringen

4.6/5 - (8 Bewertungen)

Durchschnittliche Lesedauer: 3 minutes

Kaiserwetter am Berg: Sonnenschein, herrlicher Pulverschnee und beste Stimmung mit Freunden am Berg. Schifahrer und Snowboarder stehen in den Startlöchern und wollen nur eines: „Auffi, auf’n Berg!“

Getrübter Ski-Spaß?

Doch das ungetrübte Carven und Boarden nimmt manchmal frühzeitig ein Ende: Die Bindung gehört eingestellt oder eine kleine Reparatur am Schischuh ist erforderlich? Nichts ist ärgerlicher für Schisportler, als das Sportvergnügen unterbrechen und von der Piste hinunter ins Tal zu müssen. Dann muss im Sportfachgeschäft ein Berater aufgesucht werden, der kostspielig und nach langer Wartezeit die erforderlichen Einstellungen und Reparaturen vornimmt.

Selbst-Service für Bergsportler

Abhilfe können Sie jetzt mit einer Servicestelle am Berg schaffen. Und die gibt es in Form von „Service Points“, die Lift- und Seilbahnbetreiber sowie Hoteliers zunehmend ihren Gästen zur Verfügung stellen.

Mit Würth ZEBRA®-Werkzeug ausgestattet, sind diese Servicestellen die Ersthelfer am Berg, mit denen Sportgeräte umgehend und von den Sportlern selbst eingestellt und repariert werden können. Nach zwei Minuten ist alles erledigt und das Sportvergnügen kann fortgesetzt werden. Niemand muss mehr die Piste vorzeitig verlassen – bis zum freiwilligen Einkehrschwung.

Die Kette aus verchromtem Stahl mit 1,5 m Länge ermöglicht ein komfortables Arbeiten. Die Aluminiumplatte ist 40 x 37 x 4 cm groß, leicht und rostfrei.

Das bieten Sie Ihren Gästen mit dem Service Point

2419831 (1)

Stellen Sie das hochqualitative ZEBRA@-Werkzeug in übersichtlicher Anordnung mit primärem Diebstahlschutz an ausgewählten Standorten auf der Piste, z.B. an der Bergstation, zur Verfügung.

Die Einzelteile sind jederzeit nachbestellbar:

Tipp: Service Points sind im Sommer die idealen Helfer für Mountainbiker bei kleineren Reparaturen am Rad!

Der Service Point ist bei Ihrem Würth Verkaufsberater oder im Würth Online-Shop um 49,90 Euro erhältlich.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert