Stamisol exklusiv bei Würth

2215

Stamisol und Würth: Das perfekte Team

Zwei Familienunternehmen, eine Qualitätsmaxime: Das Beste fürs Dach! Um das zu erreichen, sind Serge Ferrari, der Premiumhersteller für Stamisol Unterspannbahnen und Fassadenmembranen, und Würth eine Vertriebskooperation eingegangen.

Wir bieten exklusiv die Dach- und Fassadensysteme von Stamisol an und erweitern damit unser Luft- und Winddichtprogramm um die Produkte des Qualitätsführers. Für Sie bedeutet das: noch mehr Leistung, noch mehr Auswahl – und natürlich 10 Jahre Systemgarantie.

Gerade für besonders anspruchsvolle Projekte, bei denen allerhöchste Anforderungen an Sicherheit und Nachhaltigkeit gefragt sind, runden die Premiumprodukte von Stamisol unser hochwertiges Luft- und Winddichtprogramm perfekt ab.

Freuen Sie sich auf SWISS MADE-Qualitätsprodukte für höchste Ansprüche.

Für maximalen Bautenschutz am Dach

Dank hochwertigster Rohstoffe, einer ausgereiften Beschichtungstechnologie und Swiss Made-Qualität überzeugen die diffusionsoffenen Unterspannbahnen Stamisol durch eine herausragende Lebensdauer mit hoher Schlagregenbeständigkeit, Wasserdichtheit sowie dauerhafte UV-Resistenz. Sie sind auch unter Photovoltaikpaneelen einsetzbar und lassen sich mittels Klebetechnik oder Verschweißung einfach verarbeiten. Stamisol bietet hohe Sicherheit für den Verarbeiter mit 10 Jahren Systemgarantie und einer Notdachtauglichkeit je nach Produkt bis zu zwei Jahren.

Stamisol ECO
  • Flachgeneigte Steildächer > 15o
  • Nachhaltiger Schutz mit langer Lebensdauer

Bautenschutz am Dach

Dank hochwertigster Rohstoffe, einer ausgereiften Beschichtungstechnologie und Swiss Made-Qualität überzeugen die diffusionsoffenen Unterspannbahnen Stamisol durch eine herausragende Lebensdauer mit hoher Schlagregenbeständigkeit, Wasserdichtheit sowie dauerhafte UV-Resistenz. Sie sind auch unter Photovoltaikpaneelen einsetzbar und lassen sich mittels Klebetechnik oder Verschweißung einfach verarbeiten. Stamisol bietet hohe Sicherheit für den Verarbeiter mit 10 Jahren Systemgarantie und einer Notdachtauglichkeit je nach Produkt bis zu zwei Jahren.

stamisol_eco_res260

Stamisol ECO
  • Flachgeneigte Steildächer > 15o
  • Nachhaltiger Schutz mit langer Lebensdauer

 

 

 stamisol_dw_res260Stamisol DW
  • Flachgeneigte Steildächer > 5o und Tonnendächer
  • Für anspruchsvollste klimatische Bedingungen einschließlich Hochgebirge
  • Herausragende Lebensdauer

 

stamisol_pack500_res260Stamisol PACK500
  • Flachgeneigte Steildächer > 5o und Tonnendächer
  • Für anspruchsvollste klimatische Bedingungen einschließlich Hochgebirge mit herausragender Lebensdauer
  • Zu 100% recyclingfähig, auch vorkonfektioniert lieferbar
  • Schweißbar bei allen Außentemperaturen oder
  • Verklebbar bei Temperaturen ab 5o C.
  • Auch vorkonfektioniert lieferbar
Stamisol Fassadenmembranen

stamisol3_530_res530Für Fassaden mit hoher Nachhaltigkeit

Durch ihre herausragende UV-Resistenz sowie Wind- und Regensicherheit sorgen Stamisol Fassadenmembranen für extrem langlebigen, sicheren Schutz der Wärmedämmung und damit der gesamten Gebäudesubstanz. Sie sind diffusionsoffen und funktionieren wie die menschliche Haut: Neben einem perfekten Wetterschutz gewährleisten sie gleichzeitig den Transport von Feuchtigkeit nach außen. Eine seit Jahren bewährte Beschichtungstechnologie, hochwertigste Rohstoffe sowie die Swiss Made-Qualität machen Stamisol Fassadenmembranen extrem alterungsbeständig inklusive einer Garantie von 10 Jahren.

stamisol_fi_res260

Stamisol FI
  • Für geschlossene oder leicht geöffnete Fassaden bis max. 15 mm
  • Hoher Brandschutz: Euroklasse B-s3,d0

 

 

stamisol_fa_res260

Stamisol FA
  • Für vorgehängte, geöffnete Fassaden
  • Ästhetische Aufwertung durch Kontrast und Tiefe
  • Brandschutz: Euroklasse E
  • Offener Fugenanteil bis 40% und Fugenweite bis 50 mm

 

stamisol_color_2_res260

Stamisol Color
  • Farbige Fassadenmembran in 11 Farben für kreative Gestaltung von geöffneten oder transparenten Fassaden aus Glas, Holz, Metall oder Faserzement
  • Hoher Brandschutz: Euroklasse E
  • Offener Fugenanteil bis 50% und lichte Fugenweite bis 10 cm
  • Keine Lagerware! Als Sonderartikel in 11 verschiedenen Farben erhältlich

 

Stamisol Zubehör

stamisol4_530_res530Einfache und sichere Verlegung

Stamisol Unterspannbahnen und Fassadenmembranen sind extrem reißfest und kompatibel mit allen Dämmstoffen und Untergründen einschließlich Bitumen. Die einfache Verlegung erfolgt mittels Klebetechnik, die ausgesprochen widerstandsfähige Verbindungen gewährleistet. Eine umfangreiche Zubehörpalette sorgt für maximale Sicherheit bei der Ausbildung auch anspruchsvoller Details und nachhaltigen Schutz von Anfang an: besonders auch während des Einsatzes als Notdach oder als Fassadenschutz vor der Bekleidung.
stamisol_zubehoer_res260

 

 

 

Das Stamisol Komplettsystem für sichere Verarbeitung:

  • Klebstoffe
  • Nagel- und Schraubendichtungsbänder
  • Dachfensteranschluss-manschetten
  • Eckstücke für Aufbordungen an Kaminen und Dachfenstern
  • Dunsttrohranschlüsse
  • Rundkaminanschlüsse

Hinweis: Stamisol Unterspann- und Fassadenbahnen dürfen nur mit Zubehörprodukten aus dem Stamisol-System kombiniert werden!

Ihre Vorteile sehen Sie noch einmal zusammengefasst in unserem Video:

Die Gesamtbroschüre zu unserem Programm finden Sie hier!
Sollten Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Würth Verkaufsberater!

bloggt über Produktneuheiten, Anwendungsbeispiele und Tipps & Tricks.

KEINE KOMMENTARE

HINTERLASSEN SIE EINE ANTWORT