Top 10 Innenausbau

Top 10 im Innenausbau: Unsere Würth Bestseller auf einen Blick

Beitrag jetzt bewerten

Im Innenausbau sind die Tätigkeiten und To do-Listen besonders vielschichtig. Genauso wie die bewährtesten Baustellen-Helfer, die wir Ihnen in unserer aktuellen Top 10-Reihe vorstellen möchten. Ermittelt wurden die beliebtesten Produkte im Segment Innenausbau über die Bestellungen in unserem Würth Online-Shop. Ob auch Ihr Favorit dabei ist, verraten Ihnen die folgenden Platzierungen.

Die Beliebtesten für den Innenausbau: Platz 10 bis 6

Platz 10 – Die Maßgeschneiderten: Holzschubladen
Die Holzschubladen nach Millimeter-Maß – erhältlich auf der Würth Technologieplattform – sind in den Varianten fingergezinkt, gedübelt und schwalbenschwanzgezinkt erhältlich. Sie teilen sich den 10. Platz der Innenausbau-Charts mit unseren zahlreichen weiteren hochqualitativen Halbfertigteilen.


Holzkaltleime

Platz 9 – Die anspruchsvoll Beständigen: Holzkaltleime
Ob Innentüren und -treppen, Möbel und Brettfugen oder Kanten-Beschichtungen: Unsere Holzkaltleime für den Innen- und Außenbereich sind tatkräftige Helfer – bei einfacher Ausguss-Möglichkeit, transparenter Aushärtung und hoher Wasser- und Wärmebeständigkeit. Damit hat es unser Holzkaltleim-Sortiment auf den 9. Platz unserer Innenausbau-Bestseller geschafft.


Neutralsilikon Perfekt

Platz 8 – Der geprüft Haftende: Neutralsilikon Perfekt
Mit null Oberflächen-Klebrigkeit bei hoher Abriebfestigkeit und optimalem Glättverhalten ist der geprüfte Dichtstoff für Dehnfugen universell einsetzbar: auf Holz, Metallen und vielen Kunststoffen. Sehr gut eignet er sich für den Sanitärbereich – und ist ideal für die Fenster-Verglasung. Hier erfüllt er alle Anforderungen gemäß DIN 18545, Teil 2 Dichtstoffgruppe E.


Zargenschaum_Tueren

Platz 7 – Der Klassische für jede Tür: 2K-Zargenschaum B2
Ob Türzargen, Fensterbänke oder Treppenstufen: Der Zargenschaum der Baustoffklasse B2 nach DIN 4102 steht verlässlich für jeden Einbau zur Verfügung. Ohne chlorierte Kohlenwasserstoffe und frei von Formaldehyd präsentiert er sich in dezentem Hellbeige.


Maleracryl

Platz 6 – Das absolut Dichte: Maleracryl
Breites Haftspektrum und extrem hohe Dehnfähigkeit: Der hochwertige, silikonfreie Acryldichtstoff für Dehnfugen macht sich regelmäßig im Innenausbau beliebt – geruchsneutral sowie alterungs-, witterungs- und UV-beständig. Lacke und Putze haften außerdem ganz hervorragend auf dem Dichtstoff, der damit im Mittelfeld unserer Innenausbau-Top 10 gelandet ist.


Die Würth Bestseller im Innenausbau: Platz 5 bis 2

1K-Pistolenschaum Pur 65

Platz 5 – Der Pistolenschaum-Held: Maxi PUR 65
Nicht zum ersten – und sicher nicht zum letzten – Mal präsentieren wir diesen 1-Komponenten-Pistolenschaum in unseren Würth Top 10. Seine hohe Ausbeute erreicht bis zu 65 Liter frei- und bis zu 85 Laufmeter fugengeschäumt. Fein strukturiert und homogen, ist er außerdem resistent gegenüber Schimmel, Parasiten und Insekten.


Assy Schrauben-Sortiment

Platz 4 – Die ewig Verbindenden: ASSY® Schrauben
Sie verbinden das Holz, anstatt es zu spalten: Das Sortiment unserer ASSY® Spitzen-Schrauben hieven wir gerne als Ganzes auf Platz 4 unserer Product Charts. In ihren vielen verschiedenen – und dabei immer hochqualitativen – Ausführungen ist sie ein verzinktes Muss bei jedem Bau-Projekt.



Pur Speed Kleber

Platz 3 – Der leimende Superheld: Multi Kraftkleber Pur-Speed
Nomen est omen – bei diesem universellen Montagekleber. Dank schnellster Reaktionszeit und hoher konstruktiver Festigkeit eignet er sich besonders für alle Holz/Holz-Verleimungen: wasserbeständig, wärmestandfest und geruchsneutral. Damit ist er rasant auf Platz 3 unserer Baustellen-Bestseller gelandet.



Zargenschaum

Platz 2 – Der effiziente Montage-Profi: 2K-Zargenschaum
Einer der beliebtesten Helfer im Innenausbau ist der stolz schäumende Zweitplatzierte unserer Würth Top 10. Er punktet mit hoher Haftfähigkeit, ist rasch schneidbar und nach nur 2 Stunden völlig ausgehärtet – ohne Nachdrücken oder zusätzliche Feuchtigkeit. So ist die schnelle und saubere Weiterverarbeitung möglich.



Platz 1 der Würth Product Charts im Innenausbau

Konstruktionsklebstoff MS Universal

Platz 1 – Der extreme Härtefall: Konstruktionsklebstoff MS universal
Als absoluter Bestseller gilt dieser extrem schnell härtende Klebedichtstoff in vielen Branchen. Im Segment Innenausbau thront der unverzichtbare Kleber – der auf zahlreichen, auch feuchten Untergründen sofort haftet und klebt – sogar auf dem Siegerplatz. Er ist „Nass in Nass“-überlackierbar und trotzt UV und Witterung.



Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert