Akku-Bohrhammer ABH 18 COMPACT M-CUBE beim Bohren eines Bohrloches in einen Hochlochziegel

Schritt-für-Schritt-Anleitung: Dübel Setzen im Hochlochziegel

5/5 - (1 Bewertungen)

In unserer Video-Serie „How-to? Expertenwissen für Profis!“ geben wir fundierte Antworten auf Fragen aus dem Profi-Handwerk. In der aktuellen Folge dreht sich alles um das Setzen von Dübeln im Mauerwerk, mit besonderem Fokus auf Hochlochziegel, und welche Aspekte dabei besonders wichtig sind. Unsere Expertin zu diesem Thema ist Elisabeth Weber, Spezialistin für Befestigungstechnik bei Würth Österreich.

Lesedauer: 5 minutes

Welchen Einfluss hat die Steindruckfestigkeit auf den möglichen Lasteintrag in den Ziegel?
Welches Bohrverfahren ist geeignet für Hochlochziegel? Wie setze ich einen Injektionsdübel?

Fragen über Fragen! Dabei schaut es doch so einfach aus, wenn ein Profi ans Werk geht! Doch gerade beim Dübel Setzen im Hochlochziegel ist präzises Vorgehen und die Wahl eines geeigneten Dübelsystems immens wichtig, um eine sichere, stabile und langlebige Befestigung gewährleisten zu können. In unserem How-To-Video erklärt Elisabeth Weber, Expertin für Befestigungstechnik bei Würth Österreich, worauf es beim Setzen von Dübeln in Hochlochziegeln ankommt und demonstriert das Setzen eines Injektionsdübels. In aller Kürze erhalten Sie hier einen umfassenden Überblick über die wichtigsten Fragen zur professionellen Dübeltechnik und deren Anwendung im Mauerwerk – direkt von der Expertin!

Diese Produkte zum Setzen von Dübeln im Hochlochziegel werden im Video verwendet

Akku-Bohrhammer ABH 18 COMPACT M-CUBE im Einsatz

Akku-Bohrhammer ABH 18 COMPACT M-CUBE

  • Nennspannung: 18 V/DC
  • Leerlaufdrehzahl min./max.: 0-1400 1/min
  • Werkzeugaufnahme: Schnellwechselaufnahme
  • Kompakter, kraftvoller, bürstenloser Akku-Bohrhammer für mittelschwere Bohrarbeiten

PROFI-TIPP FÜR BOHREN IN HOCHLOCHZIEGEL: Ausschließlich Drehbohrmodus des Bohrhammers verwenden! Dies verhindert, dass die Ziegelstruktur beschädigt wird und sorgt für eine präzise und sichere Bohrung.

Reinigungsbürste zur Bohrlochreinigung

Reinigungsbürste mit Anschlussgewinde

  • für die Bohrlochreinigung in Beton und Mauerwerk
  • Edelstahldrahtbürste
Ausblaspumpe zur Bohrlochreinigung

Ausblaspumpe

  • Handausbläser (Ausblasrohr Ø 9 mm)

PROFI-TIPP: Bohrlochreinigung zwei bis drei Mal wiederholen! Dadurch werden Staub und lose Teile entfernt, die die Haftfähigkeit des Klebemörtels minimieren würden.

Siebhülse

Siebhülse

  • für Injektionssysteme
  • Werkstoff: Kunststoff
  • für Mauerwerk
  • zur Einzelbefestigung
Injektionsmörtel & Auspresspistole

Injektionsmörtel & Auspresspistole

  • Injektionsmörtel für Beton und Mauerwerk
  • geeignet zur Befestigung von Metallkonstruktionen, Metallprofilen, Holzkonstruktionen, Konsolen, Gittern, Rohrleitungen, Kabeltrassen etc.
  • Auspresspistole WIT
  • für schnelle, zuverlässige und saubere Anwendung

PROFI-TIPP: Rund 10 cm Mörtelvorlauf verwerfen! Der Injektionsmörtel muss klumpenfrei, zähflüssig sowie gleichmäßig in Form und Farbe sein!

Ankerstange im Hochlochziegel

Ankerstange

  • für Injektion Beton/Mauerwerk
  • in Kombination mit WIT Injektionssystemen
Persönliche Schutzausrüstung / Arbeitsschutz (Kapselgehörschutz, Schutzhandschuhe, Schutzbrille)

Persönliche Schutzausrüstung

  • Kapselgehörschutz
  • Schutzhandschuhe
  • Schutzbrille
Alle Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen. Vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen bzw. die schriftlichen Herstellerangaben, Setzanweisungen und falls vorhanden Zulassungsbestimmungen (siehe jeweilige ETA) einzuhalten. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Was außerdem für Sie interessant sein könnte – rund um das Thema Dübeltechnik

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert