Lesedauer: 6 minutes
Die Generalsanierung des Schülerheims der HTBLA Hallstatt, einer Schule mit Fokus auf Holzbau, kombiniert Tradition und Innovation: Eine nachhaltige Holzaufstockung erweitert den Altbestand, durchgeführt von der Zimmerei KIENINGER, einem der großen Leitbetriebe im Salzkammergut. Hierbei kommen Holzverbinder von Würth zum Einsatz, die durch ihre einfache Montage und hohe Tragfähigkeit überzeugen. Dieses Projekt verdeutlicht, wie moderne Verbindungstechnik nicht nur den Bauprozess optimiert, sondern auch zur Sicherung eines zukunftsfähigen Lern- und Wohnumfelds beiträgt.
Warum eine Aufstockung in Holzbauweise?

Die Aufstockung des Schülerheims in Holzriegelbauweise hat vielerlei Vorteile: Das Gewicht auf die Bestandsdecke wird gering gehalten. Und im Vergleich zur Massivbauweise kann außerdem die Bauzeit auf der Baustelle und in der Vorfertigung extrem kurz gehalten werden.
Andreas Scheutz, Bauleiter Zimmerei Kieninger GesmbH
Holzbau überzeugt durch Leichtigkeit, Nachhaltigkeit und Effizienz. Das geringe Gewicht schont die Statik bestehender Gebäude und macht Holz ideal für Projekte, wie die Aufstockung des Schülerheims in Hallstatt. Zudem ermöglicht die Vorfertigung von Elementen in Kombination mit präziser Verbindungstechnik schnelle Bauzeiten – ein großer Vorteil bei Projekten, die möglichst kurze Bauphasen erfordern.
Ein weiterer Pluspunkt: Holz bietet hervorragende Dämmwerte, was die energetische Effizienz von Gebäuden steigert. In Kombination mit modernen Verbindern kann nicht nur die Stabilität und Langlebigkeit gewährleistet, sondern auch die ästhetische Qualität bewahrt werden – ein wichtiger Aspekt beim Umbau oder bei der Erweiterung von Altbauten.

Holzverbinder im Praxis-Einsatz: Ein Blick hinter die Kulissen

Mit der Zimmerei KIENINGER verbindet Würth eine langjährige Partnerschaft. Beim aktuellen Bau im oberösterreichischen Hallstatt dürfen wir hinter die Kulissen schauen. Bauleiter Andreas Scheutz gibt uns exklusive Einblicke in das Projekt.
Wir waren auf der Suche nach einer besseren Lösung in Sachen Holzverbindern, im Speziellen Winkelverbindern.
Nach intensivem Austausch und Beratung mit unserem Würth Verkaufsberater Josef Praschl sowie Praxistests durch unser Montageteam sind wir fündig geworden. Seitdem verwenden wir ausschließlich die Winkelverbinder von Würth.
Um Holzkonstruktion und Altbestand aus Beton sicher und stabil miteinander zu verbinden, setzt der Traditionsbetrieb auf speziell verstärkte Winkelverbinder aus feuerverzinktem Blech. Diese fungieren als tragende Verbindungen zur Fußpunktverankerung und überzeugen durch einfache Montage bei höchster Tragfähigkeit.





Wichtige Würth Artikel bei diesem Projekt
- ASSY® 4 JH Balkenschuhschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Pan Head
- ASSY®plus VG 4 CH Konstruktionsschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Zylinderkopf
- ASSY® 4 WH Tellerkopfschraube Stahl verzinkt Teilgewinde Scheibenkopf
- ASSY® 4 WH II Tellerkopfschraube Stahl verzinkt Teilgewinde Scheibenkopf II
- Bit RW Abtrieb

Winkelverbinder Typ V mit Langloch
- Zugankeranschluß von Holzwänden, Stützen oder Pfetten auf Beton oder Stahluntergründen
- Das in der Fußplatte vorhandene Langloch ermöglicht eine optimale Justierung der Konstruktion
- Sehr hohe Tragfähigkeiten
Von der Planung bis zur Fertigstellung

Was die Zusammenarbeit mit unseren Kunden ausmacht, sind nicht nur die hochqualitative Verbindungstechnik, sondern auch unsere Expertinnen und Experten dahinter. Neben den betreuenden Verkaufsberater:innen im Außendienst ist einer davon Johannes Urschitz, Holz- und Dachbau-Spezialist bei Würth Österreich. Er steht mit Anwendungsberatung, Planungshilfen und Berechnungssoftware unterstützend zur Seite.
Die speziell langen Winkelverbinder Typ V mit Langloch werden hier für die hohen Zugkräfte eingesetzt, die durch die beeindruckende Raumhöhe entstehen.
Die Lösung im Detail ist oft der Knackpunkt und meine Motivation, immer die beste Lösung für den Kunden zu finden.
Johannes Urschitz, Holz- und Dachbau-Spezialist bei Würth Österreich
Individuelle Detaillösungen sind im Holz- und Dachbau an der Tagesordnung. Um diese in die Praxis umzusetzen, benötigt jeder Fachbetrieb eine Vielzahl an Produkten und Produktinformationen. Die zugehörige Fachkompetenz in Theorie und Praxis sowie eine enge Zusammenarbeit sind bei Würth gelebter Standard.
Jetzt einen Blick ins Video zum Beitrag werfen und mit Würth hinter die Kulissen schauen:
Was Sie auch interessieren könnte – rund um das Thema Holzbau