Durchschnittliche Lesedauer: 4 minutes
Sie schützen Ihre Füße auf Kosten von Komfort und Tragegefühl? Wie Sie diesen faulen Kompromiss bei Sicherheitsschuhen nicht mehr länger eingehen müssen, zeigen wir mit den Modellen der Nature Line.
Hightech im natürlichen Look
Der Sicherheitsschuh sowie der Sicherheitsstiefel S3 ESD aus der Kollektion „Nature Line“ punkten mit zahlreichen innovativen Eigenschaften:
- Das innovative Highlight verbirgt sich in der Sohle:

Die patentierte Air Tubeless Technologie verringert 55 Prozent der Stoßlasten und 30 Prozent des Drucks auf den Fuß. Das wiederum verringert Fußschmerzen und schont die Gelenke.
- Sicherer Halt:
Eine rutschhemmende, doppelschichtige Gummilaufsohle sowie ein Stabilisator sorgen für guten Halt im Schuh und sicheren Tritt.
- Wohlfühlklima im Schuh:
Die atmungsaktive, ultraleichte, und dennoch wasserabweisende Mikrofaser schafft ein angenehmes Tragegefühl über den Arbeitstag hindurch.
- Geschützte Zehen:
Die Schuhspitze ist mit einem abriebfesten Spitzenschutz versehen. Darunter versteckt ist eine Zehenschutzkappe aus Aluminium.
- Elektrostatische Entladung:
Durch den ESD-Schutz leiten die Schuhe statische Energie kontrolliert und sicher ab.
- Keine Gefahr von unten:
Ein Durchtrittschutz aus Textil verringert das Risiko des Eindringens von spitzen Gegenständen wie z.B. einem Nagel von unten.
- Schnell angezogen:
Mit dem Schlupfriemen aus hochwertiger Mikrofaser fällt das Reinschlüpfen in den Schuh leichter als bei herkömmlichen Arbeitsschuhen.


Die zwei Modelle aus der Nature Line sind die optimale Ergänzung zur Arbeitskleidung Nature Line, die durch natürliche Farbtöne besticht.
In Verbindung mit der sehr rutschhemmenden SRC Laufsohle ist der Sicherheitsschuh optimal für den Einsatz im Freien geeignet sowie für den losen oder rutschigen Untergrund.


Der Sicherheitsstiefel weist dieselben Hightech-Eigenschaften wie der Halbschuh auf. Dank der Höhe und dem zusätzlichem Knöchelschutz ist er der Allrounder auf Baustellen, wo ein knöchelhoher Schuh als Sicherheitsstandard erforderlich ist.
Die Nature Line Schuhe im Praxistest
Wohlfühlfaktor Bambussocken
Unangenehme Gerüche beim Ausziehen der Schuhe nach einem langen Arbeitstag gehören der Vergangenheit an, wenn Sie Bambussocken tragen. Diese haben durch die Bambusfasern eine antibakterielle und atmungsaktive Wirkung.

Tipp: Bei Unsicherheit in Bezug auf Ihre Größe wählen Sie im Zweifelsfall immer die kleinere Größe, da sich die Socke durch das elastische Material sehr stark dehnt.
Lesen Sie in einem weiteren Beitrag alles rund um Sicherheitsklassen bei Arbeitsschuhen und die verschiedenen Materialien bei Zehenschutzkappen.