Durchschnittliche Lesedauer: 4 minutes
„Neues Fahrzeug mit bewährter Einrichtung“ – gemäß dieses Leitsatzes können Sie zukünftig jede Menge Zeit und Geld sparen. Ihre robuste und qualitativ hochwertige Würth Fahrzeugeinrichtung können Sie auch nach Auslauf Ihres KFZ-Leasingvertrages, oder Erneuerung Ihres Fuhrparks ganz einfach mitnehmen.
Ihre Fahrzeuge im Fuhrpark haben in der Regel eine relativ kurze Einsatzdauer
Die Leasingdauer von Fahrzeugen bewegt sich zwischen 12 bis 60 Monaten und nach max. 200.000 gefahrenen Kilometern ist letztendlich Schluss. In der Regel sind weit niedrigere Grenzen für die gefahrenen Kilometer angesetzt, bis es zum Fahrzeugtausch kommt.
Die zweite Variante stellt der Kauf von Autos und dessen Aktivierung im Betriebsvermögen dar. Auch hier werden Sie für sich selbst definierte Grenzen der Verwendungsdauer setzen. In der Regel, richten sich Unternehmer gerne bei der Einsatzdauer, oder der gefahrenen Kilometerleistung, an die Werte die auch in Leasingverträgen üblich sind.
Aber egal, ob Sie sich für eine Leasingvariante für Ihren Fuhrpark entschieden haben, oder die Fahrzeuge kaufen, die Einsatzdauer ist in beiden Fällen überschaubar.

Nachhaltig eingerichtet mit der Würth Fahrzeugeinrichtung
Es ist gewiss, dass Ihre Fahrzeuge einen relativ kurzen Einsatzzeitraum in Ihrem Fuhrpark verbringen. Das gleiche muss aber nicht für ihre Fahrzeugeinrichtung gelten. Die Lebensdauer einer Fahrzeugeinrichtung hängt wesentlich von Ihrer Qualität und natürlich auch vom ordnungsgemäßen Umgang mit dieser ab.
Wenn Sie sich bei der Wahl der Fahrzeugeinrichtung nach dem günstigsten Angebot richten und dadurch Abstriche in der Qualität und Ausführung hinnehmen, werden Sie diese Entscheidung spätestens beim Fahrzeugtausch bereuen. Wenn die Fahrzeugeinrichtung keinen hohen Qualitätsstandard aufweist, kann diese nicht unbedingt und einfach in ein neues Fahrzeug übernommen werden.
Bei Wahl einer qualitativ hochwertigen Fahrzeugeinrichtung, ist Ihnen auch bei der Übernahme in ein neues Fahrzeug, höchste Sicherheit gewiss. Daher sollte bei der Wahl der Fahrzeugeinrichtung auch unbedingt der Sicherheitsaspekt berücksichtigt werden, um diese möglichst lange im Einsatz haben zu können.

Höchste Qualität und maximale Flexibilität
Selbst wenn Sie sich für eine neue Fahrzeugmarke oder Modell entscheiden, brauchen Sie sich wegen Ihrer bestehenden Würth Fahrzeugeinrichtung keine Sorgen machen. Suchen Sie sich nicht Ihr Fahrzeug aufgrund Ihrer bestehenden Würth Fahrzeugeinrichtung aus, denn diese kann jederzeit auf veränderte bauliche Gegebenheiten angepasst werden.
Da sich ein neues Fahrzeugmodell meist in punkto Radstand und Frachtraumdimensionen vom Vorgänger unterscheidet, helfen Würth Spezialisten mit individueller 3D-Planung dabei, die alte Einrichtung für das neue Fahrzeug zu adaptieren. Auf Wunsch können auch zusätzlich neue Kästen oder Fächer eingebaut werden, um den Platz optimal auszunützen.
Unzählige Kunden sind von Ihrer Würth Fahrzeugeinrichtung begeistert und sind froh sich für diese entschieden zu haben, wie folgendes Zitat von Kalmar Gebietsleiter Martin Gribitz zeigt:
Die Kästen sind von so guter Qualität und so stabil, dass wir sie ohne weiteres ein zweites Fahrzeugleben lang verwenden können.
Lesen Sie hier wie Sie in nur zwei Wochen zu Ihrer Würth Fahrzeugeinrichtung kommen. Weitere Informationen finden Sie auch auf fahrzeugeinrichtung.wuerth.at.