Durchschnittliche Lesedauer: 2 minutes
Mit der neuen KFZ Schleifscheibe USEIT Superpad wird die Bearbeitung von Lack und Füller sowie Kunststoff zum Erlebnis.
Mit einer ganzflächigen Perforierung garantiert die Schleifscheibe beste Absaugung und höchste Schleifleistung. Die Lochung ist für jeden handelsüblichen Schleifteller einsetzbar.

Diese Eigenschaften heben unsere KFZ Schleifscheibe besonders hervor:
Schleifscheibe ganzflächig perforiert
- Der Schleifstaub wird gründlich und ganzflächig abgesaugt
- Kein Zusetzen, hohe Schleifleistung, hohe Standzeit, gleichmäßiges Schliffbild, hohe Abtragsleistung
Staub- und schattenfreies Arbeiten
- Kürzere Schleifzeit und effektives Arbeiten bei einer bis zu vierfach höheren
- Schleifleistung gegenüber herkömmlich gelochten Schleifmitteln

Zeit- und Kostenersparnis
- Das Lochbild des Useit® Superpad P KFZ wurde im Gegensatz zu herkömmlich gelochten Schleifmitteln auf das Material und den Staubanfall hin optimiert
Kein Zusetzen der Schleifscheibe
- Das Useit® Superpad P KFZ ist universell für jeden Schleifteller (lochunabhängig), ob mit oder ohne Staubabsaugung, einsetzbar
Schaumstoffdämmung
- Druckausgleichend
- Der punktuelle Druck auf die Oberfläche wird durch die Schaumstoff-Dämmung verringert
Sehr zu empfehlen für den Drucklufteinsatz ist der Schleifteller.
Das Produkt ist in vielen verschiedenen Ausführungen in unserem Online-Shop erhältlich.