Durchschnittliche Lesedauer: 3 minutes
In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie ein bestehendes Loch im Holz aufbohren und vergrößern – ohne dabei die Zentrierung zu verlieren.
Nutzen Sie dazu die Schnellwechselaufnahme für Bi-Metall-Zylindersägen in Kombination mit dem Kombi-Adapter A4/A2. Dank dieses speziellen Adapters können Sie zwei Sägen mit unterschiedlichen Durchmessern kombinieren, um ein bestehendes Loch aufzubohren.

Eine Aufnahme für alle Durchmesser: Schnell, komfortabel und sicher
Mit Hilfe des speziellen Adapters ist ein sehr einfaches und schnelles Wechseln der unterschiedlichen Durchmesser möglich. Zum Wechseln der Säge muss die Aufnahme nicht aus dem Bohrfutter oder der Spannzange entfernt werden. Dadurch ist eine Einhand-Bedienung problemlos möglich.

Anleitung: So vergrößern Sie das bestehende Loch im Holz
Schritt 1: Sie möchten dieses bestehende Loch vergrößern.

Schritt 2: Bringen Sie den Adapter für Ihren gewünschten Durchmesser an.

Schritt 3: Durch das System lassen sich zwei Durchmesser kombinieren. So können Sie das bestehende Loch aufbohren.

Schritt 4: Optimales Bohrergebnis! Sie haben das Loch im Holz vergrößert, ohne die Zentrierung zu verlieren.


Vielen Dank für die Anleitungen. Ich bohrte letztens ein Loch in eine alte Holzdiele und das ganze Stück brach raus. Holzwürmer haben die Diele angefressen. Leider konnte ich diese dann so nicht mehr verwenden, dachte erst es liegt an mir…ne, die Würmer waren es. Habe die Dielen zum Schädlingsbekämpfer http://www.irt-lippstadt.de gebracht wurde dann bedampft und danach klappt es auch mit dem Bohren.
Vielen Dank für Ihren Erfahrungsbericht!
Alles Gute und viele Grüße!