3/5 - (11 Bewertungen)

Durchschnittliche Lesedauer: 4 minutes

Abdichten und sich trotzdem über undichte Stellen im Außenbereich ärgern? Das gehört der Vergangenheit an. Denn mit einem Flüssigkunststoff gelingt es in einfachen Schritten, Abdichtungen unterschiedlichster Art im Außenbereich wie z.B. bei einer Lichtkuppel vorzunehmen.

Witterungsverhältnisse beeinflussen die Dichtheit nicht. Der Flüssigkunststoff wird – im Gegensatz zu anderen Materialien – weder bei Trockenheit porös noch bei Regen durchnässt.

Der Problemlöser

Würth FLK PRO 250
Würth FLK PRO 250

Bei Würth Flüssigkunststoffen handelt es sich um Flüssigkunststoffe für Detailanschlüsse und kleine Dachflächen. Die chemische Basis des Würth FLK PRO 250 ist Polyurethan. Verbleibende Restmengen können im Kübel verbleiben und zu einem späteren Zeitpunkt verwendet werden. Da das lästige und aufwändige Anmischen entfällt, erübrigen sich auch Sorgen um mögliche falsche Mischverhältnisse.

 

Das brauchen Sie

Neben dem Würth FLK PRO 250 benötigen Sie Vliesteile . Darüber hinaus für PVC-Lichtkuppeln die Grundierung Würth FLK Primer NS, einen Aceton-Reiniger, Abdeckkreppband, Schleifpapier, Pinsel und Heizkörperwalze, Handschuhe, Schere und Putzlappen. Die komplette Liste finden Sie in der Anleitung.

So geht’s

Vlieszuschnitte vorbereiten
Vlieszuschnitte vorbereiten
Säubern und entfetten der Lichtkuppel mit Aceton-Reiniger. Danach Ablüftzeit des Reinigers beachten!
Säubern und entfetten der Lichtkuppel mit Aceton-Reiniger. Danach Ablüftzeit des Reinigers beachten!
Abdichten der Lichtkuppel beginnend mit den Eckverstärkun¬gen. Satte Vorlage des Abdichtungsharzes 1K-Flachdach¬dicht Pro mit Pinsel oder Rolle (2 kg/m²).
Abdichten der Lichtkuppel beginnend mit den Eckverstärkungen. Satte Vorlage des Abdichtungsharzes Flüssigkunststoffes mit Pinsel oder Rolle (2 kg/m²).
Fluessigkunststoff-Anleitung-Lichtkuppel_11
Einarbeitung des Vlieses (blasenfrei und vollständig durchtränkt).
Auftrag der Decklage
Auftrag der Decklage
Regelkonform und sauber abgedichtete Lichtkuppel.
Regelkonform und sauber abgedichtete Lichtkuppel.

Hier geht’s zum Download

Die detaillierte Anleitung in 19 Arbeitsschritten können Sie hier downloaden.

Anleitung-Lichtkuppel-abdichten-PDF

Gut zu wissen!

Flüssigkunststoffe sind einfach aufzutragen sind und dichten verlässlich ab. Damit Sie bei jedem Projekt ein perfektes Ergebnis erreichen, haben wir hier hilfreiche Tipps zur Verarbeitung aufgelistet. In dieser Broschüre haben wir zudem alles Wissenswerte über Flüssigkunststoffe zusammengestellt.

Sie haben Fragen?

Vereinbaren Sie hier einen kostenlosen, unverbindlichen Beratungstermin!

One Comment

  1. Vielen Dank für den Beitrag. Unsere Lichtkuppel muss abgedichtet werden. Für mich war die Anleitung und die Einkaufsliste sehr hilfreich. Ich wusste gar nicht, dass man auch Aceton-Reiniger dafür braucht.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert