Durchschnittliche Lesedauer: 6 minutes
Auf der Baustelle zählt jede Minute – und jedes Werkzeug. Wer täglich mit unterschiedlichsten Materialien arbeitet, braucht Lösungen, die flexibel, robust und unkompliziert sind. Harald Kammerer, Produktexperte bei Würth Österreich, zeigt, wie man mit den passenden Sägeblättern, Maschinen und Zubehör für jede Herausforderung gewappnet ist. Vom Vinylboden bis zur gehärteten Schraube – hier wird nichts dem Zufall überlassen.
Für saubere Schnitte: Hochleistungs-Stichsägeblätter
Ob beschichtete Platten, Schaltafeln mit Nägeln, Massivholz oder Metall – mit dem richtigen Stichsägeblatt gelingt der Schnitt sauber und ausrissarm. Besonders beim Möbelbau ist höchste Präzision gefragt. Bei Sichtschalungen hingegen kommt es auf eine saubere, optisch ordentliche Schnittkante an. Die progressive Verzahnung der Blätter sorgt dafür, dass sowohl dünne als auch dicke Materialien zuverlässig bearbeitet werden können.

Wir haben für jeden Sägebereich das richtige Sägeblatt und mit der Akku-Stichsäge APS 18 Compact eine präzise und leistungsstarke M-CUBE Stichsäge für den universellen Einsatz.
Stichsägeblatt-Set Multiblade, 21-teilig
- 4 x 5 Hochleistungssägeblätter für Metall, Bau und Holz (mit Farbcode-System für einfache Zuordnung: Braun = Holz, Grau = Bau, Blau = Metall)
- Praktische Aufbewahrung in rutschfester Box
Akku-Stichsäge APS 18 Compact
- EC Brushless Motor ermöglicht eine hohe Lebensdauer durch extrem wartungsarmen, effizienten, bürstenlosen Motor
- Einfacher und werkzeugloser Sägeblattwechsel mit automatischem Auswurf
Trennt nahezu alles: Trennscheibe hartmetallbestückt
Das speziell entwickelte Hartmetallgranulat macht die Trennscheibe zum echten Problemlöser für Bau- und Renovierungsarbeiten! Sie schneidet fast alles: Blech, Stein, Ziegel, Beton, Hart-/Weichholz, Schaltafeln mit Nägeln, MDF, Gips- und Gipsfaserplatten, Vinyl, PVC-Böden und vieles mehr. Besonders praktisch: Die Laufrichtung der Trennscheibe ist frei wählbar, damit kann sie beidseitig eingespannt werden, was die Anwendung deutlich vereinfacht.
Trennscheibe hartmetallbestückt
- Verfügbare Durchmesser: 76 mm, 115 mm, 125 mm und 230 mm
- In Kombination mit dem kleinem Winkelschleifer ideal für unterschiedliche Bodenlegearbeiten
Akku-Winkelschleifer AWS 18-125 P
- Kompakter, kraftvoller, bürstenloser Akku-Winkelschleifer für mittelschwere Schrupp- und Trennarbeiten


Akku-Trenngerät TG 12-A
- Sehr kompaktes und handliches 12 Volt Trenngerät für alle Trennarbeiten, bei denen es schnell gehen muss
- Leistungsstarker EC Motor: bürstenlos, kraftvoll, langlebig, effizient und wartungsfrei
Für extreme Kurven: Elektro-Multischneider
Für präzise Schnitte bei Dachpappe, Bitumenbahnen, Gipskarton, Teppich, Karton, Pappe, PVC-Böden, Gummi, Hartschaum, Isolierstoffe, Kork, Moosgummi oder Kunstrasenteppich ist der Multischneider EMS 350-SL COMPACT in Kombination mit dem Starlock Messer ideal. Ob ziehender Schnitt mit Hakenklinge oder schiebender Schnitt mit spitzer Klinge – selbst enge Kurven lassen sich sauber und zeitsparend ausführen.
Multischneider EMS 350-SL COMPACT
- Sehr kompakter, vibrationsarmer 350 Watt Multischneider mit der innovativen Starlock-Plus Werkzeugaufnahme für eine bessere Drehmomentübertragung
Starlock Messer
- Speziell geformte Klingengeometrie für ziehenden und schiebenden Einsatz
- Durch die gebogene Klinge ist ein präziser, einfacher und sicherer Schnitt möglich

Für harte Einsätze: Säbelsägeblatt Bau 4S Multiblade Longlife
Wenn Nägel, Schrauben oder sogar Eisen im Material stecken, braucht es robuste Lösungen. Das Multiblade Longlife-Säbelsägeblatt Bau 4S schneidet selbst gehärtete Schrauben und Ziegel mit sauberem Ergebnis.

Akku-Säbelsäge AFS 18 COMPACT M-CUBE
- Leistungsstarke und robuste Akku-Säbelsäge
- Hohe Lebensdauer des Motors: Effizienter, wartungsarmer, bürstenloser EC-Motor mit Kraftreserven
Säbelsägeblatt Bau 4S Multiblade Longlife
- Speziell geeignet zum Sägen von Holz mit Nägeln oder Metalleinlagen, Stahl- und Gussrohren sowie Blechprofilen und anderen metallischen Werkstoffen
- Hervorragend für die Baustelle, da permanent mit einem Blatt gearbeitet werden kann und unnötiges Wechseln der Säbelsägeblätter entfällt
Fazit: Mit den richtigen Werkzeugen effizient arbeiten
Ob Holz, Metall, Kunststoff oder Ziegel – mit den richtigen Produkten wird jede Baustelle zur Erfolgsgeschichte. Das Farbcode-System, die durchdachten Sets und die hohe Qualität der Werkzeuge sorgen für mehr Effizienz, Sicherheit und Präzision.
Hier geht´s zum Anwendungsvideo mit unserem Produktexperten
Im Video sehen Sie alle Produkte in Anwendung an unterschiedlichsten Materialien und erhalten viele spannende Tipps & Tricks von unserem Experten Harald Kammerer.
Haben Sie noch Fragen zum Sägen und Schneiden?
Wenden Sie sich gerne an unser Würth Verkaufsberatungsteam im Außendienst oder im nächsten Würth Shop. Außerdem steht unser Kundensupport per E-Mail, Telefon oder WhatsApp zur Verfügung. Wir beraten Sie gerne!
Was Sie ebenfalls interessieren könnte