Um Ihnen das Sägen verschiedenster Materialein zu erleichtern, stellen wir Ihnen drei Produkte vor, mit denen Sie garantiert Zeit und Arbeitsaufwand einsparen.
1. Die Lochsäge mit Schnellwechselaufnahme
Erfordern Ihre Arbeiten einen häufigen Werkzeugwechsel, ist die Lochsäge mit Schnellwechselaufnahme das passende Werkzeug für Sie.
Ihre Vorteile:
-
Sparen Sie sich den Kauf mehrere Aufnahmen
Mit einem speziellen Adapter können Sie die unterschiedlichen Durchmesser ganz flexibel wechseln. Die Aufnahme muss hierfür nicht aus dem Bohrfutter oder der Spannzange entfernt werden. Dadurch können Sie den Wechsel problemlos mit einer Hand durchführen.
-
Hohe Standzeit und geringer Verschleiß
Ein 3-flächen Schaft sorgt dafür, dass es zu deutlich geringeren Vibrationen an der Säge kommt und garantiert eine optimale Passung im Bohrfutter oder in der Spannzange. Somit hat die Zylindersäge eine höhere Standzeit und es kommt zu einem geringeren Verschleiß am Lager der Antriebsmaschine.
-
Problemlöser Kombiadapter

Wollen Sie bestehende Löcher aufbohren, können Sie zwei Durchmesser miteinander kombinieren.
Hierfür benötigen Sie ausschließlich den Kombi-Adapter A4/A2.
2. Das Säbelsägeblatt Multiblade longlife
Mit dem Säbelsägeblatt Multiblade Longlife können Sie so gut wie alle Materialien bearbeiten: Holz, Palettenbau, Sandwich-Materialien, Gipsplatten und abrasive Materialien. Selbst Materialien mit Schrauben und Nägeln können problemlos gesägt werden – und das mit einer unglaublichen Schnelligkeit!

3. Das Starlock Aufnahmesystem
Jetzt ist Speed angesagt, denn das Starlock Aufnahmesystem bietet neben präzisem Arbeiten und Arbeitskomfort vor allem Schnelligkeit:
-
Schneller und werkzeugloser Sägeblattwechsel
Mit dem innovativen Starlock Aufnahmesystem wechseln Sie Ihre Sägeblätter mit nur einem Klick und das völlig werkzeuglos. Dadurch sind Sie 25% schneller als mit herkömmlichen Aufnahmesystemen.

25 % schneller mit dem Starlock Aufnahmesystem!

-
Höchster Arbeitskomfort
Zudem sorgt dieses für eine bessere Drehmomentübertragung. Das Arbeiten mit den Starlock-Sägen ist durch das Antivibrationssystem sehr angenehm und durch das entkoppelte Motorgehäuse vergleichsweise leise.
-
Präzise Ergebnisse und lange Standzeit

Durch die gebogenen Sägeblätter mit der Clean-Cut Technologie können Sie präzise und einfach in das Material eintauchen und haben durch die Tiefenskalierung immer die richtige Eintauchtiefe. Mit den Starlock Sägeblättern erreichen Sie präzise Ergebnisse und das mit einer 3x längeren Standzeit.
Das für Sie passende Produkt ist nicht dabei? In unserem Online-Shop finden Sie alles rund um das Thema Sägen.
Im weiterführenden Artikel „Hören Sie auf, sich beim Sägen die Zähne auszubeissen“, finden Sie zusätzliche Informationen zum Thema Sägen, darunter eine Erklärung des Farbleitsystems zur Verwendung der richtigen Starlock Aufnahme und Sägeblätter.