Die Besten sind die, die nie aufhören zu lernen! In der Würth Video-Serie „How-to? Expertenwissen für Profis!“ beantworten unsere Fach-Expert:innen die wichtigsten Fragen erfahrener Handwerker:innen. Im Praxis-Test vergleicht unser Schleifmittel-Spezialist Daniel Hogl diesmal zwei bewährte Schleifscheiben für die Stahl-Bearbeitung aus dem Würth Sortiment. Außerdem erfahrt ihr, warum der INOX-Winkelschleifer auch für das Schleifen von Stahl hervorragend gut geeignet ist.
Lesedauer: 5 Minuten
Stahl-Bearbeitung im Expertencheck: Flacheisen effizient mit Premium-Schleifscheiben bearbeiten
Daniel ist täglich in ganz Österreich unterwegs, um vor Ort unseren Kund:innen als Spezialist zur Seite zu stehen – mit Rat und Tat sowie den besten Maschinen und Schleifmitteln für ihre Problemstellungen rund ums Schleifen. In diesem Beitrag wirft er mit uns einen Vergleichsblick auf zwei beliebte Schleifscheiben in der Stahlbearbeitung: die Vulkanfiberscheibe CERALINE und die Schruppscheibe SPEED. Dabei erfahren wir alles über die Produkt-Vorteile und -Funktionen, die speziell auf die Bedürfnisse der Stahlbearbeitung zugeschnitten sind: Von der Zeitersparnis bis zur hohen Qualität der Ergebnisse. Mit dem INOX-Winkelschleifer geht Daniel den Schleifscheiben in der Praxis auf den Grund! In Bearbeitung: ein Flachprofil aus Stahl.
Diese Maschinen und Schleifmittel werden im Video verwendet
Winkelschleifer EWS 14-125 INOX
1.400 Watt starker, handlicher INOX-Winkelschleifer für Schleif- und Schruppscheibenarbeiten im Edelstahl- und Stahlbereich
- Leistungsaufnahme 1400 W
- Trennscheibendurchmesser max. 125 mm
- Gewindeart x Spindelgewinde-Durchmesser M14
PROFI-TIPP 1: INOX-Winkelschleifer auch für die Stahl-Bearbeitung hervorragend gut geeignet!
Warum? Der INOX-Winkelschleifer dreht langsamer (Leerlaufdrehzahl von max. 7.500 U/min) und ist wesentlich kraftvoller als ein herkömmlicher Winkelschleifer.
In Kombination mit der Vulkanfiberscheibe, welche mit einem effektiveren Schleifkorn bestückt ist, erzielt man ein viel feineres Schliffbild. Top-Ergebnis auch beim Anfasen!
Daniel Hogl, Schleifmittel-Spezialist bei Würth Österreich

Vulkanfiber-scheibe CERALINE
- Durchmesser (Ø) 125 mm
- Körnung 36+
- für hohe Abtragsleistung bei einem geringen Anpressdruck für Stahl, Edelstahl und Aluminium

STÜTZTELLER MIT KÜHLRIPPEn
- für Vulkanfiberscheiben
- Durchmesser (Ø) 125 mm
- Hohe Standzeit und perfektes Oberflächenergebnis
- Kühlrippen sorgen dank Ventilatoreffekt für kühlen Schliff
PROFI-TIPP 2: Mit INOX-Winkelschleifer, Vulkanfiberscheibe CERALINE und Stützteller 50 % Zeit einsparen vs. herkömmlichem Winkelschleifer und Schruppscheibe!
PROFI-TIPP 3: VulkanfiberscheibeN sind in Sachen Arbeitsergonomie klar im Vorteil!
Schlagworte: LAutstärke, Vibration, Funkenflug, Staub.

Sandwich-Schruppscheibe SPEED
- für Stahl / Edelstahl
- Durchmesser x Stärke 125 x 6,0 mm
- für hohe Abtragsleistung bei geringem Anpressdruck

Kapsel-gehörschutz WNA 200/F
- sehr gute Dämmleistung für starke Lärmbereiche
- höhenverstellbarer Kopfbügel passt sich an jede Kopfform an

SCHUTZBRILLE CETUS®
- perfekte Augenabdeckung
- außen extrem kratzfest
- innen dauerhaft beschlagfrei
- 100% UV-Schutz (bis 400 nm)
PROFI-TIPP 4: Gehörschutz, Augenschutz und bei längeren Schleifarbeiten auch Atemschutzmaske nicht vergessen!
PROFI-TIPP 5: Farbleitsystem weist den Weg für die Bearbeitung des gewünschten Werkstoffes!

Was außerdem für Sie interessant sein könnte – rund um das Thema Materialbearbeitung und Metallbau