Durchschnittliche Lesedauer: 4 minutes
Brrrr. Kalte Zehen, Frösteln und Rutschgefahr. Die kalte Jahreszeit verlangt Ihnen – zusätzlich zum Job – körperlich einiges ab? Mit dicken Socken ist es meist nicht getan. Wer über einen längeren Zeitraum im Freien tätig ist, muss sich optimal gegen Kälte, Nasse und Glätte schützen. Kommt man mit herkömmlichen Sicherheitsschuhen auf eisigem Untergrund ins Rutschen, so sind im Falle eines Sturzes Verletzungen vorprogrammiert. Wem über Stunden kalt ist, muss sich aller Wahrscheinlichkeit nach in Folge mit einer Erkältung herumschlagen.
Wir zeigen Ihnen, mit welchen Sicherheitsschuhen Sie sicher und gut geschützt durch den Winter kommen.
Mit Sicherheitsschuhen für den Winter gegen Schnupfnasen

Viele Berufe und Tätigkeiten erfordern es, dass Mitarbeiter mit einer persönlichen Schutzausrüstung ausgestattet werden. Gute Sicherheitsschuhe gehören zur Basisausstattung.
Im Idealfall kommen sie nicht nur den Sicherheitsaspekten nach, sondern sorgen auch für ein gutes Tragegefühl. Mit Schutzkappe und Durchtrittschutz versehen, ist ein Winterschuh mit Obermaterial aus Vollleder und atmungsaktivem Sympathex ein besonders robuster Begleiter in der kalten Jahreszeit.
Fahren Sie die Krallen aus!
Spikes verpassen Sie nur Ihrem Auto? Falsch: Sie schützen Sie optimal bei eisigen Untergründen und Schnee vor Stürzen und sollten daher in Ihre Winter-Grundausstattung.
Egal welchen Schuh Sie tragen, mit dem City Track bannen Sie blitzschnell jede Rutschgefahr. Da sie aus dehnbarem Gummi besteht, kann diese Schutzkralle einfach über die Schuhe gezogen werden. Fertig!

Eine weitere Variante für Arbeiten auf rutschigen Oberflächen sind die elastischen Klettereisen mit einer Kette auf der Sohle. Die Ice Track Klettereisen sind aus thermisch bearbeitetem Edelstahl gefertigt und können dank dehnbarem Gummi einfach über die Sicherheitsschuhe gezogen werden.
Sie sind unauffällig und bequem, kaum sichtbar auf dem Sicherheitsschuh und immer bei der Hand, da sie in einer diskreten Tasche aufbewahrt werden können. Damit sind Sie auch schnell geschützt, wenn Sie z.B. aus Ihrem Fahrzeug aussteigen und Schneeketten montieren müssen.

Isolieren Sie sich!
Wasserdicht und wärmeregulierend sollte ein Sicherheitsschuh oder Winterstiefel idealerweise sein. Ein guter Sicherheitsstiefel schützt Sie nicht nur hervorragend sondern sorgt auch für ein einwandfreies Laufgefühl sowie das ideale Fußklima.

Mit dem X-Orion Sicherheitsstiefel S3 steht ein atmungsaktives Modell im sportlichen Design zur Verfügung, das besonders durch das warme Innenfutter aus Microfaser und hochwertige Vollleder ein wärmender Begleiter an kalten Tage ist. Der Stiefel ohne Schnürung liegt nicht eng am Fuß an und speichert dadurch die Wärme besser am Fuß!

> Weitere Winterprodukte und Sicherheitsstiefel finden Sie hier!
Sehr geehrte Damen und Herren,
wir bräuchten bitte für einen Mitarbeiter Sicherheitsschuhe in Größe 54.
Könnten Sie uns da etwas anbieten, bitte.
Vielen Dank
Manuela Jandl
Sehr geehrte Frau Jandl,
in unserem Würth Online-Shop unter http://www.wuerth.at finden Sie die aktuellen Modelle an Sicherheitsschuhen.
https://eshop.wuerth.at/Produktkategorien/Sicherheitsschuhe/3123050701.cyid/3123.cgid/de/DE/EUR/