Durchschnittliche Lesedauer: 4 minutes
Je nach Tiefe und Stärke der Kratzer empfiehlt es sich, die passende Politur sowie die richtigen Pads auszuwählen. Doch oft herrscht Unklarheit, welches Produkt wann zum Einsatz kommen soll, da der Zustand der Lackoberfläche von Fahrzeug zu Fahrzeug variiert.
Wann Sie welche Politur und Pads verwenden können
So verwenden Sie die Polituren richtig

Grün
Greifen Sie bei besonders starken Kratzern zur Schleifpaste ShortCut P05, einer extra groben Schnellschleifpolitur für die Beseitigung von tiefen Kratzern in neuen und alten Lacken. Die P10 Schnellschleifpolitur eignet sich bei starken Kratzern, Orangenhaut und Staubeinschlüssen, da es sich um eine stark abrasive Politur handelt. In Kombination mit den grünen Polierpads erreichen Sie eine maximale Abtragsleistung und ein perfektes Ergebnis.

Blau
Die P20 Hochglanzpolitur lässt sich bei mittleren Kratzern einsetzen. Alternativ kann man auf die Schleifpolitur P-One-Step 3in1 zurückgreifen, die zusätzlich Versiegelungsanteile beinhaltet. Verwenden Sie das blaue Pad oder Lammfell.

Orange:
Durch die hohe Abrasivität kann es passieren, dass man ungleichmäßige Vertiefungen in den Lack poliert (Hologramme). In diesem Fall verwenden Sie am besten die Antihologrammpolitur Plus P30 in Verbindung mit dem blauen Pad oder Lammfell. Diese Hochglanz-Finish-Paste eignet sich zur dauerhaften Beseitigung von Schleiern und Hologrammen auf dunklen Fahrzeuglacken. In Kombination mit den orangenen Polierpads polieren Sie so Ihre Fahrzeuge auf maximalen Glanz.
Grau/ Lackversiegelung
Zur Lackversiegelung eignet sich die Lackversiegelung perfekt, eine Langzeitversiegelung mit hohem Carnaubawachs-Anteil und Mikro-Schleifkörpern für ein perfektes Finish. Auch der Polymer Oberflächenschutz sorgt für einen zuverlässigen Schutz von Lackoberflächen. Das Premium Carnauba Wachs Legendary bietet Ihnen die höchste Qualitätsstufe mit maximalen Carnaubawachs-Anteilen. Die glasklare Schutzschicht gewährleistet bestes Wasserabperlverhalten (Lotus Effekt) und schützt den Lack über Monate vor Witterungseinflüssen und Kratzen.

Was Sie über die perfekte Kfz-Reinigung wissen sollten, lesen Sie in diesem Beitrag.