Smarte Baustellensteuerung mit der ePower Solution

Baustellenstrom & Energiemanagement: So steuern Profis Kosten und E-Mobilität

5/5 - (1 Bewertungen)

Geschätzte Lesedauer: 6 Minuten

Moderne Baustellen sind energiehungrig wie nie: Krane, Maschinen, Bürocontainer, Beleuchtung – und zunehmend auch Ladepunkte für E-Fahrzeuge. All das hängt am selben Netz. Im schlimmsten Fall steht die Baustelle – nicht wegen Material, sondern wegen fehlender Leistung. Wer dabei nur sicherstellt, dass „Strom fließt“, lässt außerdem erhebliches Optimierungspotenzial ungenutzt. Denn die eigentliche Herausforderung liegt heute nicht mehr nur in der Versorgung – sie liegt im intelligenten Management.

Das unterschätzte Problem: Fehlende Transparenz am Netzanschluss

Auf vielen Baustellen gilt nach wie vor das Prinzip: Baustellenstrom ist da – also wird er genutzt. Ohne gezieltes Monitoring entstehen jedoch klassische Schwachstellen, die unnötig Geld kosten:

  • Überlastung am Netzanschluss, wenn mehrere Großverbraucher gleichzeitig anlaufen.
  • Teure Lastspitzen, die die Netzentgelte massiv in die Höhe treiben.
  • Keine Zuordnung von Verbrauch zu einzelnen Teams, Gewerken oder Subunternehmern.
  • Fehlende Daten als Grundlage für fundierte Investitionsentscheidungen.

Kurz gesagt: Ohne Daten kein Controlling – und ohne Controlling kein wirtschaftlicher Baustellenbetrieb.

ePower Solutions: Das digitale Gehirn Ihrer Baustelle

Mit ePower Solutions von Würth werden Energieflüsse nicht nur bereitgestellt – sie werden aktiv gesteuert. Das System verwandelt den klassischen Baustromverteiler in eine intelligente Schaltzentrale:

  • Vollständige Transparenz: Wer verbraucht wann wie viel? Echtzeit-Monitoring liefert die Antwort und schafft die Basis für datenbasierte Entscheidungen.
  • Aktives Lastmanagement: Reicht die verfügbare Leistung nicht aus, verteilt das System die Lasten automatisch. Wichtige Verbraucher (z. B. Krane) werden priorisiert, Spitzen geglättet und teure Unterbrechungen verhindert.
  • Smarte Energiequellen-Nutzung: ePower Solutions koordiniert Netzstrom, PV-Überschuss und Speicherlösungen in Echtzeit. Energie wird dann genutzt, wenn sie am günstigsten verfügbar ist.

Aus einem passiven Baustromverteiler wird also ein aktiv gesteuertes Energiesystem.

ePower Solution: Intelligentes Energiemanagement für die Baustelle

E-Mobilität: Chance statt Chaos bei der Abrechnung

Immer mehr Flotten werden elektrifiziert. ePower Solutions integriert Ladepunkte direkt in das Gesamtsystem – inklusive Nutzerverwaltung und automatischer, steuerkonformer Abrechnung. So wird das Laden auf der Baustelle nicht zum Zusatzaufwand, sondern zum steuerbaren Bestandteil der Logistik.

Energiemanagement auf der Baustelle: Vernetzt, intelligent, effizient

Ohne System wird E-Mobilität schnell zum Abrechnungschaos – mit ePower Solutions wird sie planbar und sauber zuordenbar.

Das Energiemanagementsystem stammt ursprünglich aus der Gebäudesteuerung für Unternehmen. Es ist offen gestaltet und ermöglicht es, Verbraucher sowie energieproduzierende Anlagen zu monitoren, zu regeln und intelligent zu steuern. Das herstelleroffene Gesamtsystem bündelt dabei unterschiedliche Hardwarekomponenten in einer zentralen Softwareoberfläche. Der Baustromverteiler mit EMS-Controller legt die Grundlage dafür, auch temporäre Projekte wie Baustellen vollumfänglich mit einem Energiemanagementsystem zu überwachen und zu steuern.

Bereits heute setzen viele Unternehmen auf intelligente Energiesteuerung, um Lastspitzen zu vermeiden und Energiekosten messbar zu senken. Diese Vorteile können Kunden nun bereits in der Bauphase nutzen.

Das Fundament: Robuste Hardware für Österreichs Baustellen

Trotz aller Digitalisierung bleibt die Hardware entscheidend. Die Baustromverteiler von Würth in Verbindung mit einem EMS-Controller sind die solide Basis jedes Energiesystems. Da die Anforderungen und Normen in Österreich je nach Bundesland und Energieversorger variieren können, bietet Würth exakt abgestimmte Lösungen für die jeweilige Region.

Die Vorteile der Würth Hardware auf einen Blick:

  • Langlebigkeit: Stabiles, verzinktes Stahlblechgehäuse mit witterungsbeständiger Pulverbeschichtung.
  • Sicherer Stand: Platzsparende Untergestelle (verzinkt) mit Kunststoffhülsen bzw. Laschen für Erdnägel zur Bodenbefestigung.
  • Schnelle Montage: Zeitsparende Anschlusstechnik durch unkomplizierten, freien Zugang zum Anschlussbereich.
  • Qualität im Detail: Hochwertige Türscharniere und eine integrierte Türkette für sicheres, kontrolliertes Öffnen und Schließen.
  • Optimale Logistik: 180° schwenkbare Kranösen sowie ergonomische, angeschweißte Tragegriffe für den einfachen Transport.
Das Fundament der Baustelle: Robuste Hardware von Würth

Nachhaltigkeit als Wettbewerbsvorteil

ESG-Anforderungen und CO₂-Bilanzen werden bei Ausschreibungen immer wichtiger. Mit ePower Solutions lässt sich der Einsatz von grünem Strom lückenlos dokumentieren. Das schafft nicht nur Transparenz gegenüber Auftraggebern, sondern einen echten Vorsprung im Wettbewerb.

CO₂-Transparenz als Wettbewerbsvorteil

Nachhaltigkeit wird messbar – und damit erstmals aktiv steuerbar.

Fazit: Vom Provisorium zum System

Baustellenstrom geht heute weit über die bloße Versorgung hinaus. Wer Energieflüsse aktiv managt, senkt Kosten und erhöht die Betriebssicherheit. Würth begleitet Sie dabei – von der regional passenden Hardware bis zur digitalen Steuerung.

Nachhaltigkeit aktiv steuern statt nur dokumentieren
Energiemanagement auf der Baustelle: Vernetzt, intelligent, effizient

Jetzt Projekt anfragen

Sie planen ein Projekt oder wollen Ihre Baustellen-Energieversorgung optimieren? Unser Team unterstützt Sie bei Planung, Umsetzung und Betrieb – kompetent, praxisnah und unverbindlich.

Jetzt kostenlos über unser Kontaktformular anfragen: Wir melden uns per Telefon oder E-Mail bei Ihnen – je konkreter Ihre Anfrage, desto gezielter können wir helfen.

Was außerdem für Sie interessant sein könnte

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert