Ob auf der Baustelle, im laufenden Betrieb oder unterwegs: Ständiges Händewaschen gehört gerade im Werkstatt- und Industriebereich zum Alltag. Aufgrund des oftmaligen Kontakts mit Schmierstoffen, Fetten und anderen ölhaltigen Substanzen müssen die Hände permanent gereinigt werden: im Durchschnitt bis zu 20 Mal oder sogar noch häufiger an einem einzigen Arbeitstag. Der Hautschutzplan von Würth bietet darum Empfehlungen und hochwertige Produkte für Schutz, Reinigung und Pflege.
Die 3 Stufen der Hautpflege-Serie für den Werkstatt- und Industriebereich
Die aufeinander abgestimmten Produkte der Hautpflege-Serie von Würth sind für die tägliche Anwendung geeignet.
Das dreistufige System sorgt für sicheren Schutz, nachhaltige Sauberkeit und hochdosierte Pflege.

1. Hautschutz: Vorausschauender Schutz
Starke Verschmutzungen im Anmarsch? Bereits vor der Arbeit können die Hautschutzlotion Ultra oder die Hautschutzcreme Basic aufgetragen werden – zur Vorbeugung gegen Verschmutzungen durch wasserunlösliche Stoffe. Die Anhaftung von Schmutz wird verhindert, der Kontakt mit hautschädigenden Substanzen reduziert.
Bei häufig wechselnden Arbeitsstoffen oder drohenden Belastungen der Haut durch unspezifische Materialien und Gegebenheiten eignet sich die Hautschutzlotion Combi: Mit voller Power schützt sie die Hände bereits im Vorhinein – und macht sie fit für den kommenden Einsatz.
Pflicht bei der Arbeit im Freien ist außerdem ein wirklich guter Sonnenschutz: Hier bewahrt der starke Würth Sonnenschutz als Lotion oder Spray verlässlich vor Sonnenbrand und anderen Hautirritationen.

Hautschutzlotion Combi-Spendersystem 1,0 l
Die universelle Hautschutzlotion überzeugt mit dualem Wirkungsprinzip: Eingesetzt werden Inhaltsstoffe mit einer Barrierefunktion gegen sowohl wasserlösliche als auch wasserunlösliche Schadstoffe. Vor allem bei häufig wechselnden Arbeitsstoffen ist die Lotion als schützende Pflege geeignet.
 
2. Hautreinigung: Waschgel, Handreiniger & Co. für leichte Verschmutzungen oder extreme Härtefälle
Vor und nach der Arbeit wird die Haut porentief gereinigt. Speziell Verschmutzungen wie Öl, Fett, Graphit, Metallstaub oder Ruß werden zuverlässig entfernt.
Leichte bis mittlere Verschmutzungen: Hier leistet das Würth Wasch- und Duschgel optimale Dienste. Schonende Waschsubstanzen schützen die Haut schon während des Duschens und geben ihr die natürliche Feuchtigkeit zurück.
Mittlere bis starke Verschmutzungen: Mit dem Würth Handreiniger (mikroplastikfreier Handreiniger mit natürlichen Perlit-Reibekörpern), dem Skin-Line Hautreiniger N-Active (mit natürlichen Reibekörpern auf Basis von Olivenkernmehl) schonend, aber gründlich gereinigt.
Extreme und stark haftende Verschmutzungen: Hier sorgen der Handreiniger N-Special sowie der Handreiniger N-Super (beide mit natürlichen Reibekörpern aus Olivenkernmehl) zuverlässig für eine umfassende Reinigung.
Produkttipp für den mobilen, täglichen Einsatz
Unser Universal-Reinigungstuch entfernt gründlich und schonend stärkste Verschmutzungen, wie Öle, Fette, Kleber, Farben, Teer und Schmiere. Und das ganz ohne Wasser, Seife und Bürste! Werkzeug-, Oberflächen- und Handreinigung in einem Produkt!


Handreiniger N-Active-Spendersystem 1,5 l
Der Handreiniger löst mittlere bis starke Verschmutzungen mit natürlichen Reibekörpern aus Olivenkernmehl. Wie alle weiteren Produkte der Skin-Line Serie zeichnen ihn einfache Anwendung, sparsame Dosierung und optimale Restentleerung aus.
3. Hautpflege: Desinfektion & Extra-Schongang für die Hände
Nach der Arbeit ist vor der Arbeit: Speziell bei hoher Beanspruchung empfiehlt sich der abschließende Griff zur Extra-Pflege für die geforderten Hände. Besonders gut wirkt die Würth Skin-Line Hautpflegelotion, die einfach nach der gründlichen Reinigung aufgetragen wird. Sie sorgt für die rasche Regeneration der Haut. Lipide fördern die Regenerationsfähigkeit der Haut, Allantoin führt ihr Feuchtigkeit zu. Panthenol wirkt entzündungshemmend und beschleunigt die Wundheilung.
Empfehlenswert ist darüber hinaus eine sichere Desinfektion. Obligat ist diese nach Kontakt mit bedenklichen Materialien oder Schmutz. Die Händedesinfektion von Würth garantiert hier höchstmögliche hygienische Standards.


Hautpflegelotion für Spendersystem 1,0 l
Die Skin-Line Lotion ist perfekt für die Pflege nach dem Waschen – und sorgt für die zuverlässige Regeneration der Haut. Darüber hinaus kommt sie – wie alle Produkte der Serie – mit den praktischen Würth Werkstatt-Spendersystemen zum praktischen Einsatz.
Alles für den Würth Hautschutzplan: Bequem im Online-Shop ordern
Alle Würth Produkte für Hautschutz, -reinigung und -pflege finden Sie im Würth Online-Shop. Die dazugehörigen praktischen Werkstatt-Spendersysteme sind in den Ausführungen Manuell oder Touchless erhältlich.
Was Sie außerdem interessieren könnte

Sonnenschutz-Tipps