Schäumen, PU-Schaum, Purlogic, Schaumpistole, Abdichtung, Fenster einbauen, Schreiner, P4W, Kampagne, 2021, Passion for Work, , Fenster, Division Holz, Holz, Fensterbau, Fensterinstallation, Montage, Anwendung
3.6/5 - (21 Bewertungen)

Durchschnittliche Lesedauer: 4 minutes

Die kalte Jahreszeit verursachte früher Stehzeiten auf der Baustelle und damit wirtschaftliche Einbußen. Doch heute wird saisonunabhängig gearbeitet – vorausgesetzt, man verarbeitet geeignetes Material. Dann ist ein qualitätsvolles Arbeiten und damit der Fenstereinbau bis zu -15 Grad Celsius möglich.

Sobald die Außentemperaturen sinken, ist bei der Verarbeitung von 1-Komponenten-Schäumen besondere Vorsicht geboten. Schäume, die sich bei Plusgraden problemlos verarbeiten lassen, können bei Kälte schnell an ihre Grenzen stoßen.

Fatale Folgen bei Einsatz von ungeeigneten Schäumen

Wird ein für niedrige Temperaturen ungeeigneter Schaum eingesetzt, kann es zu folgenden Problemen kommen:

  • Der Schaum expandiert nicht wie vorgesehen.
  • Die Haftung am Untergrund bleibt aus.
  • Die Aushärtung erfolgt nicht oder nur unzureichend.

Diese Auswirkungen sind meist unmittelbar sichtbar. Langfristig jedoch beeinträchtigt ein ungeeigneter Schaum die Funktion der Dämmebene – insbesondere in Bezug auf Wärme- und Schalldämmung. Fehler, die sich im Nachhinein nur schwer und kostenintensiv beheben lassen.

Winterfeste Montageschäume für den Fenstereinbau: 3 Produktempfehlungen

Wenn die Temperaturen sinken, ist bei der Wahl des richtigen Montageschaums besondere Sorgfalt gefragt. Hier drei bewährte 1-Komponenten-Schäume, die auch in der kalten Jahreszeit zuverlässig ihre Leistung bringen:

1. 1K-Schaum PUR 65

Zum Dämmen und Isolieren von Fugen beim Einbau von Holz- und Aluminiumfenstern.

Zu verarbeiten bei bis zu -5 Grad Untergrund- und Umgebungstemperatur.

Winterfester Pistolenschaum Maxi Pur

2. 1K Pistolenschaum Powerpur Akustik

Dämmt, klebt, isoliert, dichtet und füllt.

Zu verarbeiten bei bis zu -10 Grad Celsius Umgebungstemperatur.

1K-Pistolenschaum Powerpur Akustik

3. PURLOGIC® Flex

Der 1K-Pistolenschaum PURLOGIC® Flex ist besonders flexibel und verhindert deutlich die Gefahr eines Schaumabrisses und die Entstehung von Wärmebrücken.

Zu verarbeiten bei bis zu -15 Grad Untergrund- und Umgebungstemperatur.

1K-Pistolenschaum PURLOGIC Flex

Anwendungs-Tipp

Verwenden Sie eine geeignete Dosierpistole, zum Beispiel unsere Purlogic Flexpress, für das Auftragen des Schaums.

Winterfester Pistolenschaum Anwendung
Die Purlogic Flexpress Dosierpistole zeichnet sich durch das stufenlos verstellbare Rohr aus.

Was Sie auch interessieren könnte – rund um das Thema Fensterbau

3 Comments

  1. Sehr geehrte Damen und Herren,
    Flex. Schaum bei Frost ist nur für Holz- und Aluminiumfenster verwendbar? Ich möchte Kunstofffenster einbauen. Welche Schaum können Sie mir empfehlen?

    1. Hallo Ursula! Der FLEX-Schaum (Art.Nr.. 0892 142 9) ist natürlich nicht nur für Holz- und Alufenster, sondern selbstverständlich auch für Kunststofffenster geeignet.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert