Top 10-Produkte der Elektroinstallation
4.9/5 - (7 Bewertungen)

Durchschnittliche Lesedauer: 6 Minuten

Von kleinen Klemm-Helfern mit großer Wirkung bis hin zu wahren Baustellen-Wunderwaffen: Lernen Sie unsere 10 beliebtesten Produkte im Bereich der Elektroinstallation kennen. Ermittelt wurden die Elektro-Charts übrigens aus den Bestellungen unseres Online-Shops. Ist auch Ihr persönlicher Würth-Favorit dabei? Unsere Top 10 zeigt es Ihnen.

Rund um Elektroinstallation: Unsere Top 10-Produkte

Biegsames Elektroinstallationsrohr Ultraspeed

Platz 10 – Unser biegsamer Dauerbrenner: Biegsames Elektroinstallationsrohr Ultraspeed

Als beliebtestes Elektroinstallationsrohr für Elektroinstallateure hält es sich konstant auf dem 10. Platz: Das schlagfeste und universelle Elektroinstallationsrohr lässt sich rasch und einfach als Auf- und Unterputzinstallation, als auch in Hohlwänden und Betondecken verlegen.  Dabei ist es praktischerweise in 2 Längen erhältlich.

 Platz 9 – Der Aalglatte für reibungslosen Kabel-Einzug: Kabelgleitgel
Unsere Wunderwaffe für widerstandslosen Kabel-Einzug besetzt den 9. Platz: Das Würth Kabelgleitgel reduziert den Reibungswiderstand um bis zu 80%. Der Einzug von Kabeln in verschiedenen Rohren und Schächten wird damit sofort erleichtert. Dabei hinterlässt das Gel keine klebrigen Rückstände, greift weder Isolation noch Kunststoff-Rohre an – und ist sowohl ungiftig als auch biologisch abbaubar.

Platz 8 – Die Brandschutz-Beauftragten: Intumeszierender Streifen IW und IW-F
Das hat Feuerwiderstandsklasse: Unsere Streifen zur brandschutztechnischen Rohr-Abschottung lassen sich einfach befestigen und installieren. Im Brandfall schäumen sie auf, ohne abzutropfen. Das sichert ihnen den Platz 8 unserer Elektro-Top 10. Erhältlich in 2 Längen.

Platz 7 – Die Spannende: ELMO Verbindungsklemme kompakt
Die kleine Klemme mit großer Wirkung bekleidet in unserer Reihung den 7. Platz. Sie eignet sich für eindrähtige Kupferdrähte. Ihre farbliche Deckel-Codierung und eine geriffelte Oberfläche erleichtern die Arbeit mit ihr. Zudem ist die praktische ELMO Verbindungsklemme mit 2 bis 5 sowie 8 Stück Leitern zu haben.

Das goldene Mittelfeld unserer Elektro-Bestseller-Riege

Platz 6 – Der schützende Helfer: Schutzhandschuh Nitril Tigerflex Plus
Unser leichter Tigerflex Schutzhandschuh ist zu Recht ein Dauerbrenner in der der Elektroinstallation: Er schmiegt sich angenehm an Ihre Hände und ist geeignet für leichte bis mittelschwere Arbeiten bei denen gute Griffeigenschaften bei hoher Flexibilität gefordert sind. Er ist in 5 Ausführungen erhältlich.

Platz 5 – Der garantiert Bindungsfähige: Schnellbindender Fixzement
Sicheres Montieren und Verankern von Tür- und Fensterzargen, Schalttafeln, Schrauben und Dübeln zum einen – Abdichten von Sickerstellen in Mauer, Beton und Zement zum anderen: Der extrem schnell bindende Würth Fixzement hat seinen Stammplatz auf der Baustelle. Und liegt damit auf dem 5. Rang unserer Elektroinstallations-Top 10.

Platz 4 – Der Haken ohne Haken: 3-fach verstellbarer Alu-Dachhaken
Unser mehrfach verstellbarer Dachhaken sorgt für sichere Elektroinstallationen. Im Dachlatten-Bereich bietet er variable Steghöhe und seitliche Verstellung. Dazu ist auch noch eine Höhenverstellung von bis zu 20 mm im Schienen-Bereich möglich. Zusätzlich punktet der Alu-Dachhaken mit bestmöglichem Form- und Kraftschluss.

Kleine Helfer, ganz groß: Die Gewinner unserer Top 10 für Elektroinstallationen

Hätten Sie es gewusst? Ohne die Bestseller auf den Plätzen 1 bis 3 unserer Elektro-Charts geht auf der Baustelle nichts – so klein und unscheinbar sie auch auf den ersten Blick wirken mögen …

Platz 3 – Der Dübel-King im Trockenbau: Gipskartondübel W-GS Typ ZD
Wie man es auch dreht und wendet – unser Top 3-Produkt für Elektroinstallateure ist dieser Dübel: 33 Millimeter Zinkdruckguss vereinfachen die Montage in allen Gipskarton- und Gipsfaser-Platten ab 9,5 mm Dicke. Zeitintensives Vorbohren oder zusätzliches Setzwerkzeug ist bei unserem Dübel-Topseller nicht notwendig.

Platz 2 – Die Schelle für alle Fälle: Einschlagschelle für Gipskarton
Verdienter Platz 2 unserer Elektro-Top 10 für die Einschlagklemmschelle: Sie sorgt für die sichere Fixierung von allen biegsamen elektrischen Rohren und Leitungen im Trockenbau. Einschlagen lässt sie sich ganz einfach mit dem Hammer. Kein Wunder, dass sich der gelb verzinkte Stahl-Helfer von keiner Baustelle wegdenken lässt. Erhältlich ist die Einschlagschelle in 2 Größen.

Platz 1 – Der Nylon-Hai unter den Dübeln: Kunststoffdübel Allzweckdübel Shark Pro
Der universelle Alleskönner unter den Kunststoffdübeln steht eindeutig am Siegertreppchen unserer Top 10 der Elektroinstallation: Sein patentierter Kopf gewährleistet das Verknoten in Hohlräumen – und das Verspreizen in allen Vollbaustoffen. Ein Mitdrehen im Bohrloch wird genauso zuverlässig verhindert wie vorzeitiges Aufspreizen. Dazu ist der Kunststoffdübel Shark Pro aus hochwertigem Polyamid quasi für die Ewigkeit gemacht – und resistent gegen Witterung, Alterung und Verrottung. Erhältlich ist er in 6 Größen von 5 bis 14 mm.

One Comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert