Durchschnittliche Lesedauer: 3 minutes
Kaiserwetter am Berg: Sonnenschein, herrlicher Pulverschnee und beste Stimmung mit Freunden am Berg. Schifahrer und Snowboarder stehen in den Startlöchern und wollen nur eines: „Auffi, auf’n Berg!“
Getrübter Ski-Spaß?
Doch das ungetrübte Carven und Boarden nimmt manchmal frühzeitig ein Ende: Die Bindung muss eingestellt oder eine kleine Reparatur am Skischuh vorgenommen werden. Nichts ist ärgerlicher für Wintersporttreibende, als das Sportvergnügen unterbrechen und von der Piste hinunter ins Tal zu müssen. Dann muss im Sportfachgeschäft eine Fachkraft aufgesucht werden, die kostspielig und nach langer Wartezeit die erforderlichen Einstellungen und Reparaturen vornimmt.
Selbst-Service beim Bergsport
Abhilfe können Sie jetzt mit einer Servicestelle am Berg schaffen. Und die gibt es in Form von „Service Points“, die Lift- und Seilbahnbetreiber sowie Hoteliers zunehmend ihren Gästen zur Verfügung stellen.
Mit Würth ZEBRA®-Werkzeug ausgestattet, sind diese Servicestellen die Ersthelfer am Berg, mit denen Sportgeräte umgehend und von den Sportlern selbst eingestellt und repariert werden können. Nach zwei Minuten ist alles erledigt und das Sportvergnügen kann fortgesetzt werden. Niemand muss mehr die Piste vorzeitig verlassen – bis zum freiwilligen Einkehrschwung.

Das bieten Sie Ihren Gästen mit dem Service Point

Stellen Sie das hochqualitative ZEBRA@-Werkzeug in übersichtlicher Anordnung mit primärem Diebstahlschutz an ausgewählten Standorten auf der Piste, z.B. an der Bergstation, zur Verfügung.
Die Einzelteile sind jederzeit nachbestellbar:
- Winkelschraubendreher-Satz Innensechskant 7-teilig (Inhalt: SW 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; SW ähnlich DIN 911 )
- Schraubendreher Schlitz 5,5 mm mit Rundklinge
- Schraubendreher Rundklinge PH2
- Schraubendreher Rundklinge PH3
- Schraubendreher Rundklinge PZ2
- Schraubendreher Rundklinge PZ3
- Einmaulschlüssel verstellbar, 0-19 mm
Tipp: Service Points sind im Sommer die idealen Helfer für Mountainbiker bei kleineren Reparaturen am Rad!
Der Service Point ist bei Ihrem Würth Verkaufsberater oder im Würth Online-Shop um 129 Euro erhältlich.