Ob kleine Risse oder ausgewachsene Schlaglöcher: Schäden im Asphalt sind bestenfalls optisches Manko und ärgerliche, doch harmlose Stolperfallen. Schlimmstenfalls aber verursachen sie größere Unfälle und hohe Kosten. Das Würth Sortiment für professionelle Straßeninstandhaltung kommt darum als zuverlässiger und sicherer Problemlöser zum Einsatz – on the road genauso wie für Parkplatz, Einfahrt oder Tiefgarage.
Sichere Lösungen für jede Straßenreparatur
Aus jedem noch so kleinen Riss im Asphalt, der nicht behandelt wird, entwickelt sich über die Zeit eine nicht mehr befahrbare Straße oder Fläche. Für jedes Schadbild bietet Würth darum die richtige Lösung: Mit individuell passenden Produkten werden Schäden aller Art jeweils zielführend – und damit nachhaltig – saniert. Alle Problemlöser sind ganzjährig einsetzbar sowie einfach und praktisch in der Anwendung. Weiters sorgen sie für eine schnelle oder sogar sofortige Wiederbefahrkeit des reparierten Asphalts.

Road Kings: Die Würth Top-Produkte für jede Straßeninstandhaltung
Reparaturasphalt Premium: Rasante Sofortmaßnahme bei jedem Schlagloch
Der Reparaturasphalt Premium von Würth bietet – in unterschiedlichen Körnungen – eine wirkliche Soforthilfe bei kleinen und großen Schlaglöchern. Anwärmen, Trocknen, Vorstrich? Nicht nötig. Vielmehr füllt und glättet das unschlagbare Sanierungsprodukt das Schlagloch direkt – und gibt die Straße auch gleich wieder frei. Eine Wartezeit ist nicht nötig. Die so reparierte Asphaltfläche ist sofort wieder befahrbar.
Das Wichtigste zum Reparaturasphalt Premium:
- Lösungsmittelfrei und jederzeit mit Heißasphalt überbaubar.
- Zur dauerhaften Reparatur von Schlaglöchern und/oder Deckschichtabplatzungen auf Straßen.
- Einsatz als Deckenschluss bei Kabelarbeiten sowie um Schachtdeckel, Hydranten und Schieber.
- Optimale Lösung bei Anrampungen für Rollstühle oder Behelfsausfahrten sowie Kanaldeckel.
- Verarbeitbar bei jedem Wetter – auch bei Nässe (bei Umgebungstemperatur von +60°C bis -40°C).
- Sofortige Verkehrsfreigabe (ohne Punkt- und Drehbelastung).
- Asphalt härtet durch Druck aus, Verdichtung ist zwingend erforderlich – Nachverdichtung durch Verkehr möglich.
Rissfill: Das hitzige Profi-Granulat fürs Grobe
Das Rissfill Granulat für den Heißeinbau saniert Schlaglöcher und Risse bis zu 5 cm Tiefe und 20 cm Durchmesser. Die speziell dafür entwickelte Thermoplastik sorgt dafür, dass größere Schäden erst gar nicht entstehen können. Durch das Aufheizen auf ca. 220°C stellt das Rissfill Granulat eine nachhaltige Verbindung mit dem Bitumen im Asphalt her. Zurück bleiben rutschhemmende Oberflächen, dafür fix keine Geistermarkierungen. Beeindruckend ist auch die kurze Reparaturzeit: Nach rund 20 Minuten ist die Fläche bereits wieder nutzbar.

Das Wichtigste zu Rissfill auf einen Blick:
- Kann schon bei kleinen Schadstellen eingesetzt werden und verhindert das Entstehen großer Schlaglöcher.
- Ganzjährig einsetzbar (bei trockener Schadstelle).
- Zur Verarbeitung wird zusätzlich lediglich ein Gasbrenner benötigt.
- Einsatz zur dauerhaften Reparatur von Schlaglöchern und/oder Deckschichtabplatzungen auf Straßen.
- Sicherer Deckenschluss bei Kabelarbeiten sowie rund um Schachtdeckel, Hydranten und Schieber.
Coldrepair: Unkomplizierter Komplize für kleinere Risse und Ausbrüche
Die Coldrepair lösemittelfreie 2K Vergussmasse kommt bei der Verfüllung von Löchern, anfänglichen Rissen oder kleineren flächigen Ausbrüchen im Straßenbelag zum Einsatz. Einfachste Anwendung und optimale Verteilbarkeit sind dabei Trumpf. Und Zeit spielt hier definitv eine Rolle: Denn zwischen dem Reparaturbeginn und der Freigabe für den Verkehr liegen gerade mal 20 bis 30 Minuten.
Gut im Rennen: Das Würth Sortiment rund um Straßenbau und Sanierung
Der Würth Onlineshop mit seinem rund 5.000 Artikel starken Sortiment bietet gerade auch für Straßenarbeit und Asphaltierungsmaßnahmen hochwertige Produkte. Ob Werkzeug, Arbeitskleidung und Schutzausrüstung, Markierungs- und Verbrauchsmaterial oder Absperrungen jeder Art: praktisches Click & Collect und über 70 Shops in ganz Österreich bieten höchstmöglichen Komfort bei großer Auswahl und rascher Verfügbarkeit.
We would like a catalog please on all your products please.
Feel free to visit our Online-Shop: http://www.wuerth.at. Best regards!