Durchschnittliche Lesedauer: 6 minutes
Von zuverlässigen Schrauben für die Ewigkeit bis zu Bändern, die garantiert dicht halten: Wir präsentieren hier unsere 10 beliebtesten Helfer für den Dach- und Holzbau. Ermitteln konnten wir unsere luft- und winddichten Produkt-Charts übrigens aus den Bestellungen unseres Online-Shops. Die folgende Top 10 zeigt Ihnen, ob auch Ihr Favorit dabei ist.
„Best Of“ für den Dach- und Holzbau: Platz 10 bis 6
Platz 10 – Die stählerne Schraube mit Zylinder: ASSY plus VG Zylinderkopf
Aus gehärtetem Stahl und blau verzinkt bohrt sich diese Vollgewinde-Schraube in jedes Holz. Erhältlich ist das stolze Schluss-Licht unserer Top 10 in silber – mit einem Durchmesser zwischen 6 und 14 mm und einer Länge von 80 bis 1400 mm.


Platz 9 – Die effizient Verschweißbare: Unterdeck- und Unterspannbahn WÜTOP Thermo ERS
Die WÜTOP® Thermo ERS ist eine extrem robuste, hochdiffusionsoffene, schweißbare Unterdeck- und Unterspannbahn mit monolithischer Membran zur Direktauflage auf die Wärmedämmung oder Schalung bei belüfteten und unbelüfteten Steildächern. In Kombination mit einer WÜTOP® Dampfbremse/-sperre können moderne luft- und winddichte Konstruktionen ausgeführt werden.
Platz 8 – Der Schaum für allerhöchste Ausbeute: Purlogic Flex
Der Pistolenschaum bekleidet nicht umsonst Platz 8 der Top 10 für Dach- und Holzbau: Dieser 1K-Premiumschaum für die elastische Fugendämmung wird sogar von Sachverständigen sowie führenden Fensterherstellern empfohlen. Dabei ist der hochwertige PU-Schaum strukturell besonders fein und homogen, ganzjährig einsetzbar (auch bis zu minus 15°) und punktet mit einer Vielzahl von Prüfzeugnissen:
- Fugenschalldämmung
- Wärmeleitfähigkeit
- Luftdurchlässigkeit
- Wasserdampfdurchlässigkeit
- Geprüfte Energieeinsparung
- Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis
- EMICODE-zertifiziert


Platz 7 – Die 3-lagig Zuverlässige: Unterdeck- und Unterspannbahn WÜTOP® Trio 230 SK
Die WÜTOP® Trio Strong SK ist eine hoch diffusionsoffene Unterdeck- und Unterspannbahn mit monolithischer Membran zur Direktauflage auf die Wärmedämmung oder Schalung bei belüfteten und unbelüfteten Steildächern. In Kombination mit einer WÜTOP® Dampfbremse/-sperre und den EURASOL®-Klebebändern können moderne luft- und winddichte Konstruktionen ausgeführt werden.
Platz 6 – Die universell Luftdichte: Dampfbremse WÜTOP® DB 20
Extrem widerstands- und diffusionsfähig, luftdicht und besonders verlegefreundlich: So präsentiert sich die WÜTOP®-Dampfbremse auf Platz 6 unserer Holz- und Dachbau-Charts. Sie verhindert die raumseitige Durchfeuchtung der Wärme-Dämmung und wirkt verminderter Isolier-Wirkung entgegen. Dabei ist sie universell für Dach, Wand und Boden einsetzbar.

Die Würth-Bestseller im Dach- und Holzbau: Platz 5 bis 1

Platz 5 – Die garantiert witterungsbeständige: Spenglerdichtschraube COLOR
Eine Edelstahlschraube mit Scheibe in A2 – witterungsbeständig und abriebfest lackiert in den gängigsten Farben der Spenglerbleche belegt Platz 5. Mit der aufvulkanisierten EPDM-Dichtung garantiert diese Assy-Schraube die dichte Verschraubung von lackierten Blechteilen am Dach in perfekter Optik.
Platz 4 – Die flinke Holz-Schutz-Beauftragte: ASSY® 4 CSMP Stahl verzinkt TG Senkfrästasche RW
Sie verbindet das Holz, anstatt es zu spalten – und ist universell einsetzbar: beim Möbelbau und Innen-Ausbau genauso wie im Dachbereich. Dank Senkfräs-Taschen-Kopf lässt sich die blau passivierte Teilgewinde-Schraube überall versenken. Ihr asymmetrisches Gewinde sorgt dabei für schnelleres Eindrehen im Vergleich zu herkömmlichen Spanplatten-Schrauben.


Platz 3 – Das Band, das sicher dicht hält: Nageldichtband PE
Unverzichtbar im Dach- und Holzbau (und damit verdient Drittplatzierter unserer Top 10) ist dieses Dichtband zur zuverlässigen Abdichtung von Nagel-, Tacker- und Schraub-Durchdringungen. Es ist direkt von der Rolle abziehbar und weist eine hohe Klebe-Kraft auf. Dazu punktet das Band mit extremer Alterungsbeständigkeit – und kühler Unempfindlichkeit gegenüber Feuchtigkeit.
Platz 2 – Die Beste für Holz-Holz: ASSY® plus 4 A2 CSMR Edelstahl A2 TG Senkfräskopf RW
Mit ihrer universellen, spaltfreien Einsatzfähigkeit zur Holz-Holz-Verschraubung im bewitterten Außen-Bereich besetzt diese bestselling Schraube den verdienten 2. Platz. Die Zentrier-Bohrspitze erleichtert das exakte Ansetzen. Die Bohrschneidkanten garantieren eine optimale Bohr-Leistung – und verhindern Aufreißen oder -platzen im Holz. Die perfektionierten Fräsrippen sorgen für ein leichtes und sauberes Versenken.


Platz 1 – Der haftstarke Sieger: Klebedichtband EURASOL®
Sieger im Dach- und Holzbau: Das extrem haftstarke und vielseitige EURASOL®-Klebeband leistet vielseitige Dienste – und sorgt für luft- und winddichte Verklebungen. Nicht umsonst profitieren selbst Blower Door-Prüfungen von seiner maximalen Sicherheit. Dabei lässt sich das Klebedichtband schnell und einfach verarbeiten, ist lösemittelfrei und passt sich Durchdringungen sehr gut an.
Neugierig auf noch mehr Product Charts? Hier geht es zu unserer Würth-Top 10 im Bereich der Elektroinstallation.