Klebt, funkt, passt – mit Sicherheit: In dieser Ausgabe der Würth-Product Charts dreht sich alles um unsere aktuellen Bestseller für Betriebswerkstätten. Gerade hier wird ein besonders vielfältiges Sortiment an Werkzeug und weiteren Baustellen-Helfern gebraucht. Als kompetenter Service-Partner bieten wir für alle Fälle von Reparatur, Wartung und Instandsetzung das optimale Produkt und die innovativste Lösung. Ermittelt haben wir die Betriebswerkstatt-Favoriten aus den Bestellungen unseres Würth Online-Shops. Ob auch Ihre beliebtesten Produkte dabei sind, zeigt Ihnen die folgende Top 10.
Unsere Betriebswerkstätten-Stars: Platz 10 bis 6
Platz 10 – Der sichere Schneide-Helfer: Cutter-Messer 2K-Griff mit Schieber
Als zuverlässiger Helfer startet das präzise Cutter-Messer aus rostfreiem Stahl die Top 10 für Betriebswerkstätten. Es liegt rutschfest in der Hand – und ist mit hochwertigem 2Komponenten-Griff und automatischer Klingen-Arretierung besonders ergonomisch.
Platz 9 – Der Sekunden-Schnelle: Sekundenklebstoff Klebfix Easy Pen
Der Klebfix-Sekundenklebstoff klebt und hält sofort und lässt sich via Hebel einfach bedienen – auch mit nur einer Hand. Präzise Dosierung und Verhinderung des Verklebens der Spitze sind weitere Plus-Punkte unseres Platz 9-Platzierten.
Platz 8 – Der Kleine fürs Grobe: Injektionsmörtel Allrounder
Sein Name ist Programm: Der beliebte Injektionsmörtel auf styrolfreier Vinylester-Basis ist tatsächlich ein echter Allrounder. Im Einsatz ist er für gerissenen und ungerissenen Beton sowie Mauerwerk aus Voll- und Lochstein – genauso wie für nachträglich eingemörtelte Bewehrungsanschlüsse. Damit besetzt er fix Platz 8 unserer Product Charts für Betriebswerkstätten.
Platz 7 – Der Ölige für die erfolgreiche Schmierung: Silikonspray Silicon-Fluid
Dank seiner hochwertigen Silikonöle in hoher Konzentration sorgt dieser extrem temperaturbeständige Silikonspray für optimale Gleit- und Schmier-Prozesse. Physiologisch unbedenklich verhindert er Verklebungen, Verschleiß und Quietschgeräusche – und ist für den lebensmittelnahen Bereich geprüft und nach NSF zugelassen.
Platz 6 – Der Richtige für eine feste Bindung: Konstruktionsklebstoff MS Universal
Er haftet hervorragend auf zahlreichen, auch feuchten, Untergründen – und klebt und hält sofort. Der schnellhärtende Montageklebstoff ist geruchsneutral, UV-stabil, witterungsbeständig und überlackierbar. Darum ist dieser Werkstatt-Helfer auch im Mittelfeld unserer Top 10-Riege zu finden.
Würth-Bestseller in der Betriebswerkstatt: Platz 5 bis 2
Platz 5 – Der König im Handschuh-Dschungel: Schutzhandschuh Nitril Tigerflex Plus
Er präsentiert sich als bestplatzierter Handschuh unserer Product Charts: Mit innovativem Nylon-Gewebe und sicherer Nitrilschaum-Beschichtung sorgt der Tigerflex Plus für exzellenten Grip bei hoher Fingerfertigkeit. Darüber hinaus ist er atmungsaktiv, elastisch und hautfreundlich – und gibt auch an langen Werkstatt-Tagen nicht auf.
Platz 4 – Die Blaue von der Rolle: Wischtuchrolle PERFORMANCE
In jeder Werkstatt unverzichtbar, macht dieses saugstarke und reißfeste Wischtuch trotz seiner Aufmachung garantiert niemals blau: Die praktische 3-lagige Rolle für Boden- oder Wandhalterung hält 750 Tücher für jeden Wisch parat – und muss aufgrund ihrer hohen Qualität selbst den Kontakt mit Lebensmitteln nicht scheuen.
Platz 3 – Die Präzise für den sauberen Schnitt: Trennscheibe für Edelstahl Speed plus ZEBRA
Unser Betriebswerkstätten-Bestseller unter den Trennscheiben verbürgt sich für hohe Schnittigkeit und ausdauernde Standzeiten – bei nahezu grat- und ratterfreien Schnitten speziell für dünnwandige Rohre und dünne Bleche. Dabei entwickelt die Scheibe in Zebra-Qualität möglichst wenig Abfall, Trennstaub oder Lärm.
Platz 2 – Der Reiniger für Härtefälle: Reiniger Industrie-Clean
Keine Chance für Schmutz, Klebeband-Reste oder Etiketten: Unser hochwertiger Spezialreiniger entfernt Folien, Wachs, Silikonreste und Fett rückstandslos. Gleichzeitig greift er selbst empfindliche Oberflächen wie z.B. Kunststoff garantiert nicht an. Aufgrund seiner schonenden Wirksubstanzen ist er sogar für den Lebensmittel-Bereich geeignet. Fazit: Verdienter Platz 2 unserer Produkt-Top 10!
Spitzen-Platzierter: Das Sieger-Produkt unserer Betriebswerkstatt-Top 10
Platz 1 – Der leichtgängige Gegner von Verschleiß und Fest-Fressen: Wartungsspray
Unser Top 10-Sieger verhindert vorzeitigen Verschleiß und Fest-Fressen von Hammerbohrern in Maschinen-Aufnahmen. Mit ausgezeichneter Kriech- und Reinigungsleistung hält der silikonfreie Wartungsspray Tür- und Fenster-Scharniere leichtgängig – und schmiert und pflegt sämtliche Fein-Mechaniken. Eleganter Platz 1!