Wie Sie in Teil 1 unserer Serie gelesen haben, gibt es noch weitere Merkmale, die ein Qualitätswerkzeug ausmachen. Diese möchten wir Ihnen in diesem Beitrag gerne zeigen:
Langlebigkeit & Garantie
Gutes Werkzeug ist beständig und kann im Idealfall viele Jahre in Verwendung sein. Schon seit über 40 Jahren steht die Marke ZEBRA® im Hause Würth für höchste Perfektion und Qualität. Daher gibt es auf ZEBRA®-Produkte ein hundertprozentiges Zufriedenheitsversprechen.
Falls Kunden mit einem ZEBRA®-Produkt nicht zufrieden sind, wird es ausgetauscht. Lesen Sie hier mehr dazu.
Ergonomie
Gut in der Hand liegen, das soll ein Werkzeug auf jeden Fall. Und das ist auch ein guter Indikator dafür, dass Sie lange ermüdungsfrei damit arbeiten können. Eine gute Handhabung ist nicht nur z.B. bei Zangen besonders wichtig. Die Kombizange sorgt mit dem ergonomischen und rutschfesten 2-Komponenten-Komfortgrīff mit schlanker Kragenform für angenehmes Arbeiten und eine optimale Kraftübertragung.

Vergleichen wir weiters einen alten Schraubendreher mit Plastikgriff mit einem 3-Komponenten-Schraubendreher (3K) der neuesten Generation.
Das moderne Modell wurde nach ergonomischen Gesichtspunkten hergestellt und hinterlässt auch nach langem Arbeiten keine Druckstellen an den Händen, weil der Kunststoff nachgibt.

Beratung
Sie wissen nicht, welches Werkzeug Sie für Ihre tägliche Arbeit auswählen sollen? Lassen Sie sich von Experten beraten. Die Würth Verkaufsberater im Außendienst sowie in den über 46 Kundenzentren stehen mit Rat und Tat zur Seite.
Zusatznutzen
Es gibt Werkzeuge, die können einfach mehr. Da ist vor allem für Profis ein wichtiges Kriterium bei der Auswahl von Werkzeug. Kennen Sie eine „staubfreie Ratsche“? Diese bietet Schutz vor Verschmutzungen, da sie geschlossen ist und somit weder Staub noch Schmutz hineingelangen können.

Aber auch die Lasertip-Klinge, die das Abrutschen der Klingenspitze verhindert, bietet einen spürbaren Mehrwert, wie Sie in diesem Beitrag lesen können.
Warum auch Design, Spezialwerkzeuge und die Möglichkeit, das Werkzeug vor dem Kauf zu testen, Qualitätskriterien sind, lesen Sie in Teil 3 unserer Werkzeug-Serie.