5 Fakten über Werkzeug & Handwerk: Von der Steinzeit zur smarten Baustelle
Werkzeuge sind weit mehr als nur praktische Hilfsmittel. Sie zeigen nicht nur, wie Menschen denken, sondern auch, wie...
Bit ist gleich Bit? So finden Sie den perfekten Schraubenantrieb
Bit abgerutscht, Schraubenkopf rundgedreht und nicht mehr zu gebrauchen. Welcher Handwerker hat sich darüber noch nie geärgert? Hier...
Besen, Besen! Seid’s gewesen? Warum Kehren keine Zauberei sein muss!
Mit dem passenden Besen ist Kehren keine Zauberei. Hätte das mal jemand dem Zauberlehrling gesagt! Anders als in...
Warum ein Drehmomentschlüssel kalibriert werden muss
Warum eine jährliche Überprüfung und Zertifizierung des Drehmomentschlüssels zu empfehlen ist, hat unser Kollege Wolfgang Brückler in diesem...
Pinsel und Bürsten für alle Fälle: von streichelweich bis widerborstig
Streifen an der frisch gestrichenen Wand, Luftblasen am neu lackierten Heizkörper oder Pinselhaare am gerade lasierten Terrassen-Paneel: Solche...
Neu in der ORSY® Welt: Der Werkstattwagen, der passt
Mehr Effizienz, höhere Produktivität: Mit dem völlig neu entwickelten ORSY® System-Werkstattwagen gehört das lästige Suchen von Werkzeugen und...
Werkzeug mit Zusatznutzen: Die wartungsfreie Ratsche
Die Ratsche ist das Must-have in jedem Werkzeugkoffer: Sie gehört zu den Allroundern, wenn es darum geht, Schraubverbindungen...
7 Kriterien für die Auswahl eines ORSY® System-Koffers
Wer auf der Suche nach einem Koffer für Werkzeug, Maschinen oder Kleinteile ist, wird mitunter schnell fündig werden....
Würth Werkzeug einmal um die Welt!
Angenommen, Sie planen eine Weltreise: durch Nepal, nach Russland, in die Mongolei, nach China und Indien, durch Südostasien,...
Würth Werkzeug – Zuverlässigkeit auf 3.000 Metern
Gewaltige Berge, Gipfel und Eis, traumhafte weite Hänge mit Naturschneepisten und einzigartige Ausblicke: Am Kitzsteinhorn geht dem Sommer-...