Das kleine Einmaleins von Zurr- und Hebeketten. Zurr- und Hebeketten kommen überwiegend in der Cargo- und Baubranche, in der Industrie sowie im öffentlichen Dienst zum Einsatz. Sie dienen der Sicherung von schweren Ladungen und werden beim Heben von Lasten mittels Kran gebraucht. Lesen Sie im folgenden Blogbeitrag, worauf es bei der Auswahl der richtigen Kette ankommt.
Was unterscheidet Zurrketten von Hebeketten?
Beim Transport von Ladung im Schwerlastbereich werden Zurrketten genutzt. Hebeketten dienen der Sicherung von schweren Gütern, die beispielsweise per Kran bewegt werden. In beiden Fällen wirken hohe Kräfte auf Kette und Ladung. Daher ist der Einsatz der richtigen Kette maßgeblich für die Sicherheit aller Beteiligten und Güter.
Gut zu wissen: Güteklasse
Unter Güteklasse ist die verwendete Stahlsorte der Teile zu verstehen. Standard ist Güteklasse 8, bei höheren Güteklassen, z.B. Güteklasse 10 oder 12, wird eine höhere Tragfähigkeit erzielt. Gleichzeitig reduziert sich das Gesamtgewicht der Kette, weil diese einen geringeren Nenndurchmesser erfordert.
Schwere Ladung sicher transportieren? Mit Zurrketten!
Zurrketten dienen der Sicherung von schweren Lasten wie Fahrzeugen auf Tiefladern oder ähnlichen Transportgeräten. Von der Planierwalze bis zum Kran können so alle Arten von großen und schweren Ladungen gesetzeskonform gesichert werden. Dabei kommt vorwiegend die sogenannte Diagonalverzurrung zum Einsatz. Eine Zurrkette darf niemals zum Heben verwendet werden!
Haken, Ketten, Spanner – alle Einzelteile sind beliebig kombinierbar, sofern die gleiche Güteklasse und der gleiche Nenndurchmesser (Durchmesser der Ketten) zum Einsatz kommen.

Die wirkenden Kräfte richtig einschätzen
Bei der praktischen Umsetzung von Ladungssicherung wird zwischen zwei grundsätzliche Sicherungsarten unterschieden. Kraftschlüssige Ladungssicherung und formschlüssige Ladungssicherung.

Bei der kraftschlüssigen Ladungssicherung soll durch Hilfsmittel die Reibungskraft zwischen dem Ladungsgut und der Ladefläche erhöht werden. Durch Zurrmittel wird der Druck auf die Ladung so erhöht, dass diese noch stärker auf die Ladefläche gepresst wird. Dieses sogenannte „Niederzurren“ sorgt für eine sichere und stabile Position.

Bei einer formschlüssigen Ladungssicherung wird die Ladung so platziert, dass jedes Ladegut lückenlos an einem anderen Ladegut oder der Laderaumbegrenzung anliegt. Die Verbindung zum Transportmittel kann auch mit Hilfsmitteln hergestellt werden.
Mit Hebeketten schwere Güter bewegen

Um Ladung korrekt durch Niederzurren zu sichern, bieten wir als Hilfsmittel einen speziellen Ladungssicherungs (Lasi)-Rechner mit integriertem Winkelmesser an, mit dem sich im Handumdrehen die erforderlichen Vorspannkräfte und die Anzahl der benötigten Zurrmittel bestimmen lassen.

Schwere Ladung sicher heben? Mit Hebeketten!
Kettengehänge – auch Hebeketten oder Anschlagketten genannt – finden häufig Anwendung auf Baustellen, um schwere Güter mithilfe eines Krans zu bewegen. Die Ketten gibt es in vielen Ausführungen und Längen, mit verschiedener Stranganzahl und Haken sowie in unterschiedlichen Güteklassen.

Die passende Kette suchen und finden
Eine große Auswahl an Zurr- und Hebeketten finden Sie im Würth-Online-Shop:
Weitere Informationen zur Hebetechnik finden Sie in dieser Broschüre zur Ladungssicherung und Hebetechnik.
Lesen Sie hier außerdem mehr zum Thema Kettenüberprüfung, gesetzlichen Vorgaben und Sicherheit in der Hebetechnik und Ladungssicherung.

Sehr geehrte Damen und Herren,
ich benötige eine Sichere Lösung für möglicherweise ein Problem, diese Hebekette find ich Interessant als Sicherung damit ein 1000Liter IBC nicht von der Gabel eines Staplers rutschen kann. Der Stapler hat an der Gabel rechts und links zwei
ösen zum befestigen. Das Ende wird mit dem Haken verbunden und könnte eine mögliches rutschen verhindern.
Eine Absicherung mit einer kurzen Kette ist vom aufwand einfach und praktikabel.
Ich würde mich sehr freuen über einen Rückruf unter meiner Nummer: 05130/9719687.
Mit freundlichem Gruß
Marco Thieme
Sehr geehrter Herr Thieme, vielen Dank für Ihre Anfrage und das Interesse! Wir haben diese an Würth Deutschland weitergegeben – eine fachkundige Ansprechperson wird sich bei Ihnen melden. Beste Grüße, Team Würth Österreich