In unserer Video-Serie „How-to? Expertenwissen für Profis!“ beantworten wir Fragen aus dem Profi-Handwerk. In diesem Video konzentrieren wir uns auf die wichtigsten Themen rund um das Setzen von Dübeln in Beton und was dabei zu beachten ist. Unsere Expertin vor der Kamera ist Elisabeth Weber-Zehetner, Spezialistin für Befestigungstechnik bei Würth Österreich.
Lesedauer: 5 minutes
Welche Last kann ich in Beton einleiten?
Worauf muss ich achten beim Beton-Untergrund?
Ist Hammerbohren das richtige Bohrverfahren für Beton?
Ist die Bohrlochreinigung wirklich notwendig?
Vor diesen und mehr Fragen steht so manche:r Handwerker:in. Fangen wir von vorne an! Ganz allgemein gibt es beim Dübel Setzen so manche Details zu beachten. Außerdem: Beton ist nicht gleich Beton, gerissener nicht gleich ungerissener Beton. Und dann gibt es da ja noch diverse Dübelsysteme und verschiede Bohrverfahren. Worauf es konkret beim Dübeln in Beton ankommt, zeigt Elisabeth in diesem How-To-Video!
Diese Produkte zum Setzen von Dübeln in Beton werden im Video verwendet

Akku-Bohrhammer ABH 18 COMPACT M-CUBE
- Nennspannung: 18 V/DC
 - Leerlaufdrehzahl min./max.: 0-1400 1/min
 - Schlagzahl min./max.: 0-5500 1/min
 - Schlagenergie: 2.4 J
 - Werkzeugaufnahme: Schnellwechselaufnahme
 
PROFI-TIPP FÜR BOHREN IN BETON: Bohrhammer mit einer Schlagkraft von min. 2 Joule einsetzen!

Saugbohrer Plus M
- spezielle, selbstzentrierende Spitze
 - passend für alle gängigen, zertifizierten Sauger der Staubklasse M
 - der Staub wird direkt bei der Entstehung im Bohrloch abgesaugt
 - keine nachträgliche Bohrlochreinigung notwendig
 

Reinigungsbürste &
Ausblaspumpe
- für die Bohrlochreinigung
 - Edelstahldrahtbürste &
 - Handausbläser (Ausblasrohr Ø 9 mm)
 - wichtig für die volle Tragfähigkeit und Sicherheit der Befestigung
 

bohrer für harte materialien
- Mehrzweckbohrer
 - bohren nahezu jedes Material
 
- Hammerbohrer Plus
 - Problemlöser auf Armierung und harten Materialien
 

Persönliche Schutzausrüstung
- Kapselgehörschutz
 - Schutzhandschuhe
 - Schutzbrille
 

Schwerlastdübel Metall
- Betonschraube gerissener Beton
 - für höchste Traglasten und rationelle Montage
 
- Fixanker gerissener Beton
 - Bolzenanker für hohe Lasten in gerissenem und ungerissenem Beton
 
Alle Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen. Vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen bzw. die schriftlichen Herstellerangaben, Setzanweisungen und falls vorhanden Zulassungsbestimmungen (siehe jeweilige ETA) einzuhalten. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Was außerdem für Sie interessant sein könnte – rund um das Thema Dübeltechnik