Geschätzte Lesedauer: 3 Minuten
Wer regelmäßig lackiert, kennt das Problem: Sobald in ungünstigen Winkeln oder gar über Kopf gearbeitet wird, stoßen herkömmliche Lackmischsysteme schnell an ihre Grenzen. Die Lackzufuhr stockt, die Verarbeitung wird ungleichmäßig – das kostet Zeit, Material und Nerven. Genau hier setzt das neue WCS Lackmischbechersystem von Würth an. Entwickelt für den professionellen Einsatz in den Bereichen Nutzfahrzeug-, Kraftfahrzeug- und Industrielackierungen, löst es ein zentrales Problem des Lackieralltags: maximale Bewegungsfreiheit bei konstantem Lackfluss – in jeder Position. Wie das Lackiersystem funktioniert, zeigt Wolfgang Krippel, Produkttrainer im Bereich Automotive bei Würth Österreich.
Ein Becher für alle Schritte:
Mischen, Rühren, Spritzen
Unser Produktspezialist mit langjähriger Erfahrung im Automotive-Bereich, Wolfgang Krippel, stellt das Lackmischbechersystem WCS vor.
Das Lackiersystem WCS funktioniert direkt an der Lackierpistole – kein Umfüllen, kein Werkzeugwechsel. Der Lack wird im gleichen Becher gemischt, aufbereitet und verarbeitet.
Jetzt Video ansehen: So einfach funktioniert das System!
Was das WCS Lackiersystem besonders macht

- Wiederverwendbarer stabiler Becher mit Skala zum Anmischen von Lacken unterschiedlichster Mischungsverhältnisse.
- Flexibler Innenbecher mit Vakuumeffekt: Der Becher zieht sich beim Spritzen zusammen – statt Luft einzusaugen. So bleibt der Lackfluss konstant, selbst bei Überkopf- oder Schrägstellungen.
Beim Spritzen entsteht im Inneren ein Unterdruck, der den Innenbecher zusammenzieht. So bleibt der Lackfluss stabil – selbst bei Arbeiten über Kopf oder in engen Winkeln.
- Präziser Siebfilter im Deckel integriert: Rot (125 μm) für niedrigviskose Lacke, Weiß (190 μm) für hochviskose Lacke und Grundierungen.
- Schnelle und einfache Befestigung an einer Vielzahl von Adaptern, geeignet für marktübliche Lackierpistolen unterschiedlicher Hersteller.
Klassisches System vs. WCS Lackmischbechersystem: Was ist wann sinnvoll?
Natürlich: Für großflächige Standardlackierungen tun es oft auch klassische Lackmischbechersysteme.
Aber wer flexibel lackieren will – besonders in engen, komplexen Situationen – greift zum Lackiersystem WCS. Der Unterschied ist nicht nur technisch, sondern ganz praktisch spürbar: weniger Aufwand, sauberer Auftrag, sicherer Prozess.
Drehen, Sprühen, Staunen: Gerade bei komplexen Bauteilen oder wenn es schnell gehen muss, ist das WCS-System ein echter Gamechanger.
Was außerdem für Sie interessant sein könnte

rund ums Lackieren im Würth Online-Shop


Das Würth Lacksprayprogramm im Test