Durchschnittliche Lesedauer: 3 minutes
Felgen erfüllen nicht nur einen Zweck. Sie sind auch eine Frage des Stils. Klassisch, elegant, cool oder draufgängerisch? Wie ein Autofahrer wahrgenommen werden will, hängt von kleinen, aber oft bedeutsamen Details wie den Felgen ab. Damit diese zur Geltung kommen, empfiehlt sich eine regelmäßige Reinigung. Mit einem professionellen Felgenreiniger sehen die Stahl- und Leichtmetallfelgen sowie Radkappen nach nur drei Schritten wieder aus wie neu.
Die 3 Schritte zur perfekten Reinigung von Felgen
1. Aufsprühen
Felgen aus geringem Abstand (ca. 20 cm) vollständig und gleichmäßig einsprühen.

2. Einwirken lassen
Je nach Verschmutzungsgrad 2–3 Minuten auf den Felgen einwirken lassen. Nach der Einwirkzeit verfärbt sich der Wirkstoff rötlich bis violett.

3. Abspülen
Der Felgenreiniger kann mit einem starken Wasserstrahl oder einem Hochdruckreiniger einfach abgespült werden. Er löst Straßenschmutz, Bremsabrieb, Öl und Gummirückstände und sogar trockenen Flugrost. Das Ergebnis: strahlend saubere Felgen.

In diesem Video zeigen wir, wie der Felgenreiniger angewendet wird
Tipps zur professionellen Fahrzeugaufbereitung

Felgenbürste mit gespaltenen, schräg angeordneten Borsten zur effektiven Reinigung.
Der Reinigungseffekt kann insbesondere bei hartnäckigen Verschmutzungen, rauen Oberflächen oder in Ecken durch die Verwendung einer Felgenbürste verstärkt werden.
Alternativ kann der Kraftreiniger Spezial für die Felgenreinigung verwendet werden.
> Weitere Produkte und Ideen zur Fahrzeugaufbereitung entdecken!