Umfassende Reparatur und rasche Wartung, Fehler-Suche und Feinarbeit, Rundum-Service und Lackier-Arbeiten: In der KFZ-Werkstatt stehen Effizienz und Sicherheit an erster Stelle. Unsere aktuelle Top 10-Riege widmet sich darum den beliebtesten Würth Produkten für freie Werkstätten: vom besten Haftschmierstoff über den stärksten Schlagschrauber bis hin zu den unverzichtbarsten Universal-Helfern. Ermittelt haben wir unsere Branchen-Favoriten übrigens über die Bestellungen des Würth Online-Shops.
Die Bestseller für freie Werkstätten: Platz 10 bis 7
Platz 10 – Unabhängiger KFZ-Profi: Scheibenkleber Ultimate Profi-Set
Jahreszeitenunabhängig bei 1 Stunde Wegfahrzeit mit Airbag bei einer Umgebungstemperatur von –10°C bis +35°C: Der hochmodulige Scheibenkleber mit höchsten Ansprüchen für die Autowerkstatt verhindert Kontakt-Korrosion, ist antennentauglich und nichtleitend. Geeignet für den Einsatz an Aluminium-, Magnesium- und Hybrid-Karosserien sowie TÜV-zertifiziert, bekleidet das Ultimate Profi-Set somit Platz 10 unserer Werkstätten-Charts.
Platz 9 – Atmungsaktiver Werkstatt-Tiger: Schutzhandschuh Nitril Tigerflex Plus
Beliebter Stammgast in vielen Werkstätten: Dank atmungsaktivem 1A-Tragekomfort bei maximalem Grip garantiert der Schutzhandschuh für gesunde Sicherheit. Die innovative Nitrilschaum-Beschichtung gewährleistet „Tiger“-Grip bei hoher Fingerfertigkeit. Damit ist der Handschuh gerade für Werkstatt-, Mechaniker- und Karosserie-Arbeiten unverzichtbar.
Platz 8 – Reißfester Universal-Helfer: Papierrolle
Praktisches Muss in jeder Werkstatt: Extra saugfähig und zugleich reißfest, kommt die blaue Rolle in vielen Situationen zuverlässig zum Einsatz. Fusselarm eignet sie sich speziell für die gründliche Reinigung von Oberflächen im KFZ-Bereich – lebensmittelverträglich und erhältlich in verschiedenen Lagen und Breiten.
Platz 7 – Beständig und standhaft: Haftschmierstoff HHS® 5000
Platz 7 der Würth Top 10 für freie Werkstätten: Der Haftschmierstoff für KFZ-Werkstätten punktet als extrem temperaturbeständiges Vollsynthese-Kriechöl mit Festschmierstoffanteil PTFE. Sein Einsatzbereich reicht von -20°C bis +200°C bzw. kurzfristig sogar bis +250°C. Silikon-, harz- und säurefrei schützt der Schmierstoff vor Korrosion und Oxidation, hält Spritz- und Salzwasser stand – und verhält sich völlig neutral gegenüber lackierten Untergründen.
Würth Werkstätten-Product Charts: Platz 6 bis 4
Platz 6 – Hochpräziser Mess-Diener: Analoger Reifenfüller geeicht
Der geeichte Reifenfüller für die Fachwerkstätte liefert dauerhaft präzise Messwerte durch optimalen Schutz des Manometers. Der stoßgedämpfte Anschluss-Nippel federt effektiv ungewollte Stürze ab. Eingebaute Metall-Siebe filtern Schmutz-Partikel heraus, ohne die Luftmenge zu reduzieren. Dabei bietet ein großes Ziffernblatt ausreichend Platz für die Skalen-Einteilung.
Platz 5 – Schallgedämpfter Softgrip: Druckluft-Schlagschrauber DSS 1/2″ Premium Power
Im Mittelfeld der Bestseller für freie Werkstätten liegt dieser hochwertige Schlagschrauber im robusten, glasfaserverstärkten Kunststoffgehäuse. Seine überdurchschnittlichen Leistungs- und komfortablen Ausstattungsmerkmale zeichnen ihn aus. Zum effizienten Doppelschlagwerk kommt ein exzellentes Handling – dank ergonomisch rutschfestem Softgrip-Griff und integriertem Schalldämpfer.
Platz 4 – Unkomplizierter Beschützer: Einweghandschuh Nitril
Hoch im Kurs – fürs Lackieren, Polieren, Reinigen und Warten: Der ideale Schutzhandschuh für jede Automobil-Werkstatt ist frei von Silikon, Puder und allergieauslösenden Latex-Proteinen. Darüber hinaus ist der flüssigkeitsdichte Einweghandschuh aus Nitril in dezentem Schwarz beidseitig tragbar – und natürlich lebensmittelgeprüft.
Am KFZ-Siegertreppchen: Platz 3 bis 1 unserer Bestseller für freie Werkstätten
Platz 3 – Gefüllt und geladen: Starterbatterie KFZ Energizer® Premium
Premium in Qualität und Leistung: Die favorisierte Starterbatterie für Fahrzeuge der oberen Mittelklasse und SUV’s erfüllt die höchsten Ansprüche an Startkraft, Lebensdauer und Zuverlässigkeit. Gefüllt, geladen und sofort einsatzbereit garantiert die Drittplatzierte unserer Werkstätten-Charts für einzigartige Power und absolute Wartungsfreiheit – bei 24 Monaten Garantie.
Platz 2 – Universelles Bindeglied: Reparatur-Füllharz für Scheibenreparaturen
Platz 2 für unser universell einsetzbares Füllharz: Höchst witterungs- und temperaturbeständig, präsentiert sich das Würth Windschutzscheiben-Reparatursystem Füllharz als obligater Helfer der Automobil-Industrie. Erhältlich ist es in den Ausführungen Universal und Liquid Extrem.
Platz 1 – Einer für alle: Kunststoffkleber REPLAST® Easy Fast
Strahlender Sieger unserer Branchen-Top 10 für freie Werkstätten: Der Klebstoff für nahezu alle Kunststoff-Arten eignet sich optimal für Reparaturen und strukturelle Verklebungen im KFZ-Bereich. Er ist beständig gegen Flüssigkeiten wie Benzin, viele Schmieröle sowie Ethylacetat und völlig lösemittel- und silikonfrei. Dank besonders schneller Aushärtung ist die Weiterbearbeitung bereits nach kurzer Zeit möglich. Speziell abgestimmte Zwangsmischer sorgen für die optimale Vermischung bei minimiertem Volumen. Erhältlich ist der Kunststoffkleber in den Versionen Universal, Fast, Superfast, Transparent – sowie H351-kennzeichnungsfrei als Substitutionsprodukt.