Handwerk rockt: 7 Medaillen für die sechstbeste Nation der Welt
47 österreichische Jungfachkräfte nahmen im September 2024 an den Berufsweltmeisterschaften (WorldSkills) in Lyon, Frankreich, teil. Es war das...

Nachwuchsförderung: Eine Herzensangelegenheit
Schon seit über einem Jahrzehnt unterstützt Würth Lehrlingswettbewerbe und die Teilnehmenden von der Regional- bis zur Weltmeisterschaft mit...

WorldSkills 2022: Mit Würth zum Berufsweltmeistertitel
Alle zwei Jahre werden die Berufsweltmeisterschaften, kurz „WorldSkills“, ausgetragen. Heuer findet das Großevent als Special Edition in 15...

Aerospace Team Graz holt Awards bei European Rocketry Challenge 2022 – Würth gratuliert!
Einen Raketenstart legten Mitte Oktober 25 Teams aus unterschiedlichen europäischen Universitäten bei der European Rocketry Challenge (EuRoC) hin. Mit dabei: Das Aerospace Team Graz (ASTG) und ihre Rakete AVES II. Bereits zum zweiten Mal durfte Würth Österreich das Projekt mit Profi-Werkzeug, Maschinen und Ausrüstung unterstützen.

Raketenwissenschaft: Studierende starten hoch hinaus
“The sky is no longer the limit” – so lautet der Leitspruch des gemeinnützigen Vereins Aerospace Team Graz...

Sponsor Würth gratuliert: Medaillenregen bei den EuroSkills 2021
Von 22. bis 26. September 2021 fand die Europameisterschaft der Berufe in der Steiermark statt. Für die österreichischen Teilnehmer ging die EuroSkills2021 mit einem Medaillenregen zu Ende.

Gewichtige Unterstützung: 4,5 Tonnen Material für die EM der Berufe
Über 11.000 Teile aus fast 300 unterschiedlichen Produkten fanden Anfang September 2021 ihren Weg von Würth in das Austragungsgelände der EuroSkills2021 am Schwarzlsee. Warum Würth mit diesem gewichtigen Sponsoring unterstützt, lesen Sie im nachfolgenden Beitrag.

Live dabei: Mit Würth zu den EuroSkills 2021
Von 22. bis 26. September gehen die EuroSkills 2021 in der Steiermark über die Bühne. Diamant Sponsor Würth...

EuroSkills 2021 auf der Zielgeraden
Vorbereitungen, Trainings, Event-Verschiebung. Repeat. Genau das widerfuhr dem Organisationsteam sowie allen EuroSkills Teilnehmern in den letzten eineinhalb Jahren...

Der Weg ist nicht das Ziel: Was sich Ronny und Patrick von EuroSkills 2021 erhoffen
UPDATE vom 04.03.2021 – EIN NEUER TERMIN STEHT FEST: Die Covid-19 Situation in ganz Europa hat die Veranstalter der...