In unserer Video-Serie „How-to? Expertenwissen für Profis!“ wollen wir die brennendsten Fragen von Profi-Handwerker:innen beantworten. Besonders in der Edelstahl-Oberflächenbearbeitung gibt es viele Wege zum Ziel. Nicht selten diskutieren erfahrene Handwerker:innen kontrovers darüber, welche Methode DIE Richtige ist.
Lesedauer: 7 minutes
In drei Schritten zum perfekten Schliff und zur präzisen Gehrung
Mit unserem Schleifmittel-Spezialisten Daniel Hogl möchten wir uns aus der Praxis konkreten Problemstellungen annähern. Daniel verfügt über jahrzehntelange Erfahrung im Hobby- und Profi-Bereich und hat im How-To-Video nicht mit Expertentipps und Profi-Hacks gespart, wie der perfekte Schliff und die präzise Gehrung beim Edelstahl-Rahmen gelingen. Dabei sind nicht nur handwerkliches Geschick gefragt, sondern auch das richtige Know-how und die besten Werkzeuge und Schleifmittel.
Diese Maschinen, Schleifmittel und Schutzausrüstungen werden im Video verwendet

Winkelschleifer EWS 14-125 INOX
Mehr erfahren
- Leistungsaufnahme 1400 W
- Trennscheibendurchmesser max. 125 mm
- Gewindeart x Spindelgewindedurchmesser M14
- 1.400 Watt starker, handlicher Winkelschleifer für Schleif- und Schruppscheibenarbeiten im Edelstahlbereich

Stützteller für Klett-scheibe
Details
- Durchmesser 123 mm, Anschlussgewinde M14, Ausführung Hart
- Hohe Standzeit und perfektes Oberflächenergebnis

Gewebe-klett-scheibe CERALINE
Details
- Durchmesser 125 mm, Körnung 120
- Für Edelstahl, rost-, säure- und hitzebeständige Stähle (hochlegiert), Stahl und Aluminium

Klett-stützteller
Details
- Durchmesser 150 mm, Anschlussgewinde M14
- Zum Befestigen von Polierpads, Lammfellen, etc. mit Klettaufnahme

Schleifpapier-scheibe Arizona® Perfect
Details
- Durchmesser 150 mm
- Körnung 180
- Lochbild Ungelocht
- Kurze Schleifzeit und effektives Arbeiten; hervorragend zum Bearbeiten von Alu und Edelstahl geeignet

Schleifvlies Faltring
Details
- Durchmesser 125 mm
- Breite 50 mm
- Anschlussgewinde M14
- Ausführung Extra Grob
- Körnung 80
- Für den Einsatz mit Poliermaschine, stufenlos, regelbarem Winkelschleifer bzw. Kehlnahtschleifer geeignet, mit M14 Gewinde

Edelstahl-band selbst-klebend
Details
- Breite 100 mm
- Länge 3 m
- Dicke 0,15 mm
- Einheitliches Schliffbild auf beiden Rahmenteilen
- schnelles, einfaches und präzises Abkleben möglich
- wiederverwendbar
- einfache und wirtschaftliche Lösung

Schutzbrille Cetus®
Details
- Perfekte Augenabdeckung
- außen extrem kratzfest
- innen dauerhaft beschlagfrei
- 100% UV-Schutz (bis 400 nm)

Schnitt-schutzhand-schuh TIGERFLEX
W-230
Details
- Beschichtung Nitrilschaum
- Schnittfestigkeit nach ISO 13997: C
- Geeignet für Präzisionsarbeiten unter trockenen Bedingungen mit hohen Schnittschutz-anforderungen
Die wichtigsten Arbeitsschritte und Profi-Tipps aus dem How-To-Video
1. Schweißnaht am Gehrungswinkel eines Edelstahlrahmen entfernen
Zeitersparnis durch effiziente Methoden
Der INOX-Winkelschleifer in Kombination mit der Gewebeklettscheibe CERALINE und dem Stützteller Hart sorgen für einen extrem hohen und schnellen Materialabtrag bei kühlem Schliff (bei 3.000 Umdrehungen/Minute). Diese Scheiben bieten nicht nur eine sehr hohe Standzeit, sondern ermöglichen auch schnelle Wechsel, was die Arbeitseffizienz erheblich steigert.
Tipp vom Profi: Schleifen – so grob wie nötig und so fein wie möglich!
Schleifmittelspezialist Daniel Hogl
2. Zwischenschliff zur Verringerung der Schleiftiefen und Andeutung der Gehrungsnaht
Die Arbeitsmittel der Wahl: die Schleifpapierscheibe Arizona® Perfect und der Klettstützteller – bei 2.100 Umdrehungen/Minute.
3. Industrieschliff zum Angleichen des Schliffbildes
Bei diesem Arbeitsschritt im Einsatz: der Faltwalzring (auch genannt: Satinierwalze aus gefaltetem Schleifvlies), bei 2.100 Umdrehungen/Minute. Vorteil: nur 50 mm breit – optimal für Formrohre!
Präzise Gehrung: Der Schlüssel zum perfekten Ergebnis = das Edelstahlband
Edelstahlband erst nach kurzer Abkühlzeit auf des Material aufkleben – Klebestreifen sind hitzeempfindlich.
Klebestreifen am Edelstahlband nur zum Teil abziehen, so kann dieses mehrere Male verwendet werden, ohne den Klebefilm zu zerstören.
Herstellung exakte Gehrungsnaht mit Gehrungsschliff auf beiden Seiten
Profi-Tipp: Weniger Druck im Originalschliffbild vs. mehr Druck, wo Kratzer und Vorarbeiten sichtbar sind.
Welches Schleifmittel für welches Material?
Mit einem praktischen Farbleitsystem versehen, bieten alle Schleifmittel von Würth eine benutzerfreundliche Lösung, um den gewünschten Werkstoff auf einen Blick zu erkennen. Dies ermöglicht eine schnelle und einfache Bestimmung des Einsatzbereichs.

Was außerdem für Sie interessant sein könnte – rund um das Thema Materialbearbeitung und Metallbau




One Comment