In unserer Video-Serie „How-to? Expertenwissen für Profis!“ möchten wir die wichtigsten Fragen erfahrener Handwerker:innen beantworten. In diesem Video konzentrieren wir uns auf die Aluminium-Oberflächenbearbeitung als Vorarbeit zur Pulverbeschichtung, am konkreten Beispiel von Konstruktionsprofilen und Fassadenblechen.
Lesedauer: 6 minutes
Metallbearbeitung: Von Profis für Profis
Gemeinsam mit unserem Schleifmittel-Spezialisten Daniel Hogl werden wir diese Herausforderungen praxisnah in der Metall-Werkstatt angehen. Daniel verfügt über jahrzehntelange Erfahrung sowohl im Hobby- als auch im Profi-Bereich. In unserem How-To-Video teilt er großzügig Expertentipps und Profi-Hacks zum professionellen Schleifen von Aluminium-Oberflächen – eine Vorarbeit, die etwa für die Pulverbeschichtung erforderlich sein kann. Dabei geht er auf die Unterschiede in der Bearbeitung von Profilen und Blechen ein und welche Maschinen und Schleifmittel, mit einer effizienten Arbeitsweise, zum perfekten Ergebnis führen.
Diese Maschinen und Schleifmittel werden im Video für die Bearbeitung von Alu-Konstruktionsprofilen verwendet

Winkelschleifer EWS 14-125 INOX
- Leistungsaufnahme 1400 W
- Trennscheibendurchmesser max. 125 mm
- Gewindeart x Spindelgewinde-Durchmesser M14
- 1.400 Watt starker, handlicher Winkelschleifer für Schleif- und Schruppscheibenarbeiten im Edelstahlbereich

Vulkanfiber-scheibe CERALINE
- Durchmesser (Ø) 125 mm
- Körnung 36+
- für hohe Abtragsleistung bei einem geringen Anpressdruck für Stahl, Edelstahl und Aluminium

Stützteller mit Kühlrippen
- für Vulkanfiberscheiben
- Durchmesser (Ø) 125 mm
- Hohe Standzeit und perfektes Oberflächenergebnis
- Kühlrippen sorgen dank Ventilatoreffekt für kühlen Schliff

Schleifpapierscheibe Arizona® Perfect
- Durchmesser (Ø) 150 mm
- Körnung 180
- Lochbild Ungelocht
- kurze Schleifzeit und effektives Arbeiten
- hervorragend zum Bearbeiten von Alu und Edelstahl geeignet

Klettstützteller
- Durchmesser (Ø) 150 mm
- Anschlussgewinde M14
- zum Befestigen von Polierpads, Lammfellen, etc. mit Klettaufnahme
Die wichtigsten Arbeitsschritte und Tipps
- Schweißnahtabtrag mit Vulkanfiberscheibe und Stützteller hart für schnellsten Materialabtrag.
PROFI-TIPP: Effektivster Materialbearbeitungsbereich etwa bei 5.300/min Drehzahl!
Daniel Hogl, Schleifmittel-Experte bei Würth Österreich
- Feinschliff mit Arizona® Perfect und Klettstützteller für hohen Materialabtrag und perfekte Ergebnisse.
- Drehzahl bei 3.000/min

PROFI-TIPP: Persönliche Schutzausrüstung nicht vergessen!
Details
Hinweis: Bei längeren Schleifarbeiten ist auch eine Atemschutzmastke zu emfpehlen!
Im Video wurde diese wegen der kurzen Arbeitsdauer und der Erklärungen zwischendurch ausnahmsweise weggelassen.
Diese Maschinen und Schleifmittel werden im Video für die Alu-Flächenbearbeitung (z.B. Fassadenbleche) verwendet
Alu-Flächenbearbeitung am Beispiel eines gekanteten Winkels:
PROFI-TIPP: Mit dem Exzenterschleifer Schleifstaub gleich direkt absaugen!

Exzenterschleifer ETS 150-5.0-E POWER
- Leistungsaufnahme 400 W
- bürstenloser EC-Motor
- Schwingkreis 5 mm
- kleiner, handlicher und trotzdem sehr kraftvoller Exzenterschleifer
- effektive integrierte Staubabsaugung für staubfreie Arbeiten mit PES-Filterpatrone
- Kratzer auf einer größeren Fläche einfach und zugleich hocheffizient mit der Schleifpapierscheibe ICE Perfect und dem Exzentschleifer entfernen.
- Materialbearbeitung sowie Materialabtrag mit Profi-Tools außerordentlich effektiv und trotzdem so fein und präzise, dass die Oberfläche direkt nach dem Schleifen beschichtet werden kann.
PROFI-TIPP: Ideales Schleifbild mit Schleifpapier ICE Perfect bei Körnung zwischen 120 und 180!
Kfz-Schleifpapierscheibe ICE Perfect
- Durchmesser (Ø) 150 mm
- Körnung 120
- kurze Schleifzeit und effektives Arbeiten bei sehr gutem Ergebnis
- sehr hoher Materialabtrag und lange Standzeit

PROFI-TIPP: Kaum Zusetzen der Schleifpapierscheibe, durch die weit offene Streuung in Verbindung mit der Stearatbeschichtung!
Welches Schleifmittel für welches Material?
Mit einem praktischen Farbleitsystem versehen, bieten alle Schleifmittel von Würth eine benutzerfreundliche Lösung, um den gewünschten Werkstoff auf einen Blick zu erkennen. Dies ermöglicht eine schnelle und einfache Bestimmung des Einsatzbereichs.

Was außerdem für Sie interessant sein könnte – rund um das Thema Materialbearbeitung