Nicht nur die Auswahl der richtigen Trennscheibe und der passenden Maschine sind ausschlaggebend für ein optimales Ergebnis. Auch die sachgemäße Handhabung der Arbeitsutensilien kann die Qualität des Trennens positiv beeinflussen. Wir zeigen Ihnen welche Trennscheibe zu Ihnen passt und mit welchen Tipps und Tricks Sie das optimale Ergebnis erreichen können.
Die Dicke und Härte des Trennscheibenmaterials
Die Dicke der Trennscheibe hat einen entscheidenden Einfluss auf die Geschwindigkeit und auf die Qualität des Schneidens. Grundsätzlich gilt: Je dünner eine Trennscheibe ist, umso schneller und genauer ist der Schnitt. Aber Achtung: Umso dünner die Trennscheibe, umso mehr neigt Sie zum Flattern.
Der Anpressdruck und der Anstellwinkel
Trennscheiben sind nur für radiale Belastung ausgerichtet, das heißt die Achse wird nur von Oben belastet. Schneiden Sie keine Runden oder Schleifen mit Trennscheiben, da die Scheiben verkanten und das Material (aus-)brechen könnte.
Die Belastung der Trennscheibe
Bearbeiten Sie dicke Materialen, entsteht eine hohe Seitenreibung dadurch kann es zum kick-back oder Rückstoßeffekt kommen. Das bedeutet, dass die Maschine aus dem Material herausgestoßen wird und für Sie ein Verletzungsrisiko besteht.
Achten Sie darauf, dass der Anpressdruck nicht zu hoch ist und Sie die richtige Drehzahl eingestellt haben. Verwenden Sie zusätzlich eine Sicherheitsspannmutter um das Verletzungsrisiko gering zu halten.
Die Drehzahl der Trennscheibe
Ist die Drehzahl der Scheibe zu hoch wird diese stumpf, ist die Drehzahl zu gering nutzt sie sich zu schnell ab. Die ideale Drehzahl hängt von der eingesetzten Trennscheibe ab und richtet sich nach der Härte des zu bearbeitenden Materials.
Der richtige Schutz bei spanenden Arbeiten
Tragen Sie bei der Arbeit mit Trennscheiben immer geeignete Schutzkleidung. Besonders wichtig sind Schutzbrillen oder ein Gesichtsschutzschirm, um sich gegen Spanflug und Funken zu schützen.


Sollte dennoch etwas im Auge landen, können Sie dies schnell und einfach mit einer Augenspüllösung entfernen.
Zusätzlich sollten Sie darauf achten einen Gehörschutz und Schutzhandschuhe zu tragen um das Verletzungsrisiko möglichst gering zu halten.

Trennscheiben, mit denen Sie ein optimales Ergebnis erzielen:
Trennscheibe Speed Plus

Die Trennscheibe Speed Plus für Eisen und Edelstahl überzeugt mit ihrer langen Standzeit und der hohen Schnittgeschwindigkeit.
Sie ist ideal zum Trennen von Rohren, Lüftungskanälen, Blechen (z.B. Behälter, Blechkonstruktionen), Rohrleitungen, Stäben, Stahlarmierungen, Profilen und Schienen (im Sanitärbereich), Kabelpritschen und Kabelschächten, Starkstromkabeln, Stahlseilen, Verbundwerkstoffen, Kunststoffen und vielen weiteren Materialen.
Die Vorteile der Trennscheibe Speed Plus:
Superdünn
Die Trennscheibe Speed Plus ist die dünnste der Trennscheiben. Mit dem Dünnblechprofil von 0,8 mm und eignet sich so hervorragend für die Bearbeitung von dünnwandigen Materialien aus Stahl und Edelstahl.
Superschnell
Sie trennt extrem schnell und ist dabei vergleichsweise leise und funkenarm.
Minimaler Grat
Beim Trennen mit der Speed Plus Trennscheibe kommt es nur zu einer minimalen Gratbildung. So ist der Schnitt sehr präzise und es kommt zu deutlich geringeren Anlauffarbenbildung.

Trennscheibe Hartmetall bestückt

Wenn Sie auf der Suche nach einer universell einsetzbaren Trennscheibe sind, sind Sie mit der Hartmetall Trennscheibe bestens bedient.
Diese Trennscheibe ist mit speziell entwickeltem Hartmetallgranulat bestückt und wird auf dem Winkelschleifer für schnelles Schneiden eingesetzt.
Hat Sie das Video überzeugt? Dann kaufen Sie jetzt die Hartmetall Trennscheibe von Würth.
Diamanttrennscheibe Longlife & Speed SD


Die Hightech-Diamanttrennscheibe ist für alle Baugewerke geeignet und verfügt über eine extrem lange Standzeit und eine sehr hoher Schnittgeschwindigkeit. Die spezielle regelmäßige Ausrichtung der Diamanten garantiert, dass immer ausreichend Diamanten an der Oberfläche sind und damit für einen sauberen und schnellen Schnitt.
Außerdem sorgt die gleichmäßige Ausrichtung der Diamanten für eine permanent optimale Nutzung der gesamten Schnittbreite.
Die Vorteile der Trennscheibe Speed Plus:
Weniger Widerstand im Material
Die schmalen Segmente vermeiden unnötige Reibungsverluste.
- längere Lebensdauer
Anstatt der üblichen 10 mm hat die Diamanttrennscheibe eine Segmenthöhe bis zu 14 mm. Sie hat dadurch auch 40 % mehr schneidende Diamanten.
- Optimierte Staubabfuhr und Kühlung
Die Fächersegmente führen kühlende Luft zu und fördern den Staub aus dem Schnitt heraus. Spezielle Kühlöffnungen in „Pfeilanordnung“ dienen als zusätzliche Kühlung und als unverlierbare Laufrichtungsanzeige.
- Ruhigerer Lauf und angenehmeres Arbeiten
PTFE-gefüllte Schlitze, die sogenannten „Silent Holes“, mindern unkontrollierte Schwingungen und unangenehme Laufgeräusche.
Die idealen Begleiter für Ihre Trennscheibe
Winkelschleifer: 3 Top-Modelle



Die für Sie passende Trennscheibe ist nicht dabei? In unserem Online-Shop finden Sie eine große Auswahl an weiteren Trennscheiben für die verschiedensten Anwendungsbereiche.