Scheibenversiegelung

3 Profi-Tipps für eine professionelle Scheibenversiegelung

4.8/5 - (5 Bewertungen)

Durchschnittliche Lesedauer: 2 minutes

Der Herbst hat uns voll im Griff und wir sind wieder vermehrt kaltem und vor allem nassen Wetter ausgesetzt. Durch starke Regenfälle können schon mal gefährliche Situationen im Straßenverkehr entstehen, aufgrund mangelnder Sicht. Mit unserer wasserabweisenden Scheibenversiegelung bieten Sie Ihren Kunden Sicherheit bei jedem Wetter.

Eine Scheibenversiegelung bringt wertvolle Vorteile für Ihre Kunden

Das Top-Verkaufsargument mit dem Sie zahlreiche Kunden von einer Scheibenversiegelung überzeugen können ist ganz klar: Fahrsicherheit. Die einfach anzuwendende Glasversiegelung lässt Regen und Wasser bei ca. 70-80 km/h von der Scheibe abperlen und erhöht die Fahrsicherheit dadurch um ein vielfaches. Gefährliches Blenden bei Nachtfahrten ist damit Geschichte.

Anleitung:

• Zuerst reinigen Sie die zu behandelnde Glasfläche rückstandslos mit dem Aktiv-Scheibenreiniger und einem Mikroaktiv-Tuch.
• Scheibenversiegelung sparsam auf die Glasoberfläche aufsprühen und mit einem sauberen und trockenen Tuch auspolieren.
• Gebinde nach erster Verwendung innerhalb von 24 Stunden verbrauchen und entsorgen.

Geeignet für alle unbehandelten Glasflächen an Fahrzeugen aller Art!

3 Top Anwendungstipps von unseren Profis für eine professionelle Scheibenversiegelung:

1. Entfernen Sie alte Versiegelungen vollständig.
2. Nicht unter +5°C und über +25°C auftragen. Die Luftfeuchtigkeit sollte unter 60% liegen.
3. Tauschen Sie zuvor alte Wischerblätter aus, da beschädigte Wischerblätter zur Schlierenbildung und zum Rubbeln neigen und dadurch der Abperleffekt verloren geht.

Damit Ihre Kunden sich an einer langlebigen Scheibenversiegelung erfreuen, soll die Aushärtungszeit von 2 Stunden eingehalten werden. In dieser Zeit soll kein Scheibenreiniger verwendet werden. Insekten einfach mit viel Wasser einweichen und ohne kratzen abwischen.

Freie Sicht und eine sichere Autofahrt sind damit garantiert.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert