Durchschnittliche Lesedauer: 6 minutes
Von der rasanten Trennscheibe bis zum Schutzhandschuh mit Biss: Hier präsentieren wir Ihnen unsere aktuell beliebtesten Produkte für den Metallbau. Ermittelt wurden unsere metallischen Product Charts aus den Bestellungen unseres Würth Online-Shops. Ist auch Ihr favorisierter Baustellen-Helfer dabei? Die folgende Top 10-Riege verrät es Ihnen.
Unsere metallischen Würth-Bestseller: Platz 10 bis 6 im Metallbau
Platz 10 – Alles im Grip: Schutzhandschuh Nitril Tigerflex Plus
Der beliebteste Schutzhandschuh für die baunahe Metallbranche zeigt dank zusätzlichem Nitril „Tiger“ Trip maximal Zähne – bei atmungsaktivem, nahtlosem und elastischem Tragekomfort in mehreren Größen. Damit bekleidet er Platz 10 unserer Metallbau-Top 10.
Platz 9 – Baustellen-Fixpunkt: Fixanker W-FA/S
Der starke Dübel aus galvanisch verzinktem Stahl spreizt sich Drehmoment-kontrolliert und ist sofort belastbar. Erhältlich ist er vielen verschiedenen Ausführungen – und dank zwei Verankerungstiefen vielseitig einsetzbar.
Platz 8 – Der Cleaner im Metallbau: Reiniger Industrie-Clean
Nicht nur Klebebänder und -reste haben gegen ihn keine Chance. Selbst Wachs, Silikonreste, Permanentmarker oder Fett putzt der hochwertige Spezialreiniger weg wie nichts. Empfindliche Oberflächen werden dabei garantiert nicht angegriffen.
Platz 7 – Kommt nicht ins Schwitzen: Korrossionsschutz Promax
Die Korrosionsschutzbeschichtung mit TITANID-Formel bringt extreme Härte mit sich. Maximaler Schutz, höchste Sicherheit und dauerhafte Temperatur-Stabilität bis 300 °C zeichnen unseren schweißbaren Korrosionsschutz aus.
Platz 6 – Hält ökologisch dicht: Dichtungsband VKP® PLUS
Das zweitliebste Dichtungsband in der baunahen Metallbranche ist zur sicheren Fugen-Abdichtung bis über 600 Pa im Einsatz. Dank totaler Lösemittel-Freiheit und geprüfter ökologischer Verträglichkeit ist es außerdem völlig unbedenklich für Mensch und Umwelt.
„Best Of Metal“: Platz 5 bis 1 unserer Produkte für den Metallbau
Platz 5 – Die schnelle PVC-Schaum-Rolle: Dichtungsband Paneel Soft
Das favorisierte PVC-Dichtungsband im Metallbau eignet sich besonders gut zum Abdichten leicht verformbarer Materialien. Hohe Dicht- und Absorbier-Eigenschaften sowie die praktische Verarbeitung machen es zum unverzichtbaren Baustellen-Helfer – und platzieren es in die goldene Mitte unserer metallischen Würth-Top 10.
Platz 4 – So scharf, dass sie sich selbst nachschärft: Lamellenfächerschleifscheibe Edelstahl
Diese extrem beliebte Schleifscheibe aus Zirkonkorund eignet sich hervorragend für das freihändige Schleifen von Edelstahl mit Elektro- und Druckluftwinkel-Schleifern. Erhältlich ist die meistgekaufte Schleifscheibe im Metallbau in verschiedenen Ausführungen.
Platz 3 – Effizient schnittig: Trennscheibe Speed Plus für Edelstahl
Diese Trennscheibe trägt ihren zweiten Namen „Speed“ nicht umsonst. Bei sehr kurzen Trennzeiten eignet sich die flotte, extrem dünne Scheibe für präzise Schnitte – speziell bei dünnwandigen Rohren und Blechen. Damit beansprucht sie stolz den dritten Platz unserer Top 10 für die Metallbranche.
Platz 2 – Top im Kleben: Klebt und dichtet Top-Hybridklebstoff
Unser Zweitplatzierter bietet ein breites Spektrum an Abdichtungen und Verklebungen. Der Hybridklebstoff haftet bestens auf unterschiedlichsten – sogar feuchten – Untergründen. Dazu ist er UV- und witterungsbeständig, lässt sich problemlos überstreichen und punktet lösemittelfrei mit geruchsarmen und pilzhemmenden Eigenschaften. Erhältlich ist er in mehreren Farben von Glasklar bis Schwarz.
Platz 1 – Kraftvoller Sieger mit vielen Talenten: Injektionsmörtel Allrounder WIT-VM 250
Als Erstplatzierter unserer Würth Top 10 für den Metallbau ist dieser Injektionsmörtel tatsächlich ein echter Allrounder. Zuverlässig wird er für die Einzelbefestigung in gerissenem und ungerissenem Beton und Mauerwerk eingesetzt. Mit seiner vielschichtigen Eignung zur Befestigung von Metallkonstruktionen und -profilen, Holzkonstruktionen, Konsolen, Gittern, Rohrleitungen oder auch Kabeltrassen führt er ganz klar unsere Kunden-Hitliste an.