Ratsche Titelbild

Werkzeug mit Zusatznutzen: Die wartungsfreie Ratsche

5/5 - (2 Bewertungen)

Durchschnittliche Lesedauer: 3 Minuten

Die Ratsche ist das Must-have in jedem Werkzeugkoffer: Sie gehört zu den Allroundern, wenn es darum geht, Schraubverbindungen festzuziehen und zu lösen – egal ob im Maschinen-, im Werkzeugbau oder bei Montagearbeiten. Darüber hinaus erleichtert sie uns die Arbeit unter anspruchsvollsten Bedingungen – wann immer dem Griff fast kein Freiraum mehr bleibt. Unbestritten stehen auf der Plusseite einer Knarre: lange Lebensdauer und das Standhalten von hohen Kräften.

Durchschnittliche Lesedauer: 3 Minuten

Wenn die Ratsche nicht mehr knattert

Die Ratsche macht also das Arbeiten einfacher, sicherer und schöner – gebe es da nicht ein bekanntes Problem: Das Werkzeug wurde nicht gewartet und steckt wieder einmal im Leerlauf fest. Zunächst bedeutet das, ein geeignetes Schmiermittel zu besorgen, die Knarre vom Staub und Schmutz zu befreien und mindestens eine halbe Stunde zu warten, bevor es weitergehen kann. Hantieren mehrere Mitarbeiter mit ein- und demselben Werkzeug, besteht kein Zweifel darüber, dass die Pflege eindeutig die Sache der Kollegen ist – und nicht die eigene: Doppelter Ärger ist dann vorprogrammiert.

Damit die Ratsche stets einsatzbereit ist, gehört es also zu den leidigen Aufgaben, diese regelmäßig zu warten. Und wenn auch noch die Reinigung der Umschaltknarre notwendig ist, benötigen Sie zusätzliches Material wie Schmieröl ­oder Lösungsmittel – von Ihrer Zeit einmal abgesehen.

Knarre mit Zusatznutzen

Die erfreuliche Nachricht: Es gibt Werkzeug, das mehr kann! Die staubfreie Ratsche ist so konzipiert, dass ihr Innenleben nicht verunreinigt wird – sie ist in sich geschlossen und doppelt gedichtet. Weder Staub noch Schmutz können hineingelangen, wodurch die Mechanik dauerhaft geschmiert bleibt und negative Umwelteinflüsse die beweglichen Teile nicht beeinträchtigen: Die Ratsche ist ganz und gar wartungsfrei!

Die Hard Facts dieses Werkzeugs sind:

  • Widerstandsfähig und robust: Staub- und vollständiger Berührungsschutz durch IP-Schutzklasse 5X
    • 2-fache Dichtung
    • staubgeschützter Kopf
  • Zäh und beständig: verarbeitet mit qualitativ hochwertigem Chrom-Vanadium-Stahl
  • Ergonomisch und rutschfest: 2-Komponenten-Kunststoffgriff
  • Zuverlässig und Flexibel:
    • 72 Zähne
    • 5-Grad Drehwinkel
    • Innen-4-Kant-Antrieb für Steckschlüssel oder Verlängerung in der passenden Größe
    • Umschalthebel für Rechts- und Linkslauf
    • gekröpfter Knarrenkörper für mehr Freiraum
  • Wartungsfrei und ressourcenschonend: dauerhafte Schmierung der Mechanik
  • Ausgezeichnet im Design: RED DOT AWARD 2015
Hebelumschaltknarre

Unser Fazit: warum kompliziert, wenn es einfach geht? Phasenweise machen wir uns das Leben schwerer, als es sein müsste. Die Kunst besteht darin, simple Lösungen zu suchen und den Ausweg aus der Schleife eines immer wiederkehrenden Problems zu finden. Im Fall dieses unverzichtbaren Werkzeugs liegt das bereits auf der Hand: Die staubfreie Ratsche ist praktisch! Reinigung und Wartung sind gar nicht mehr notwendig. Und jede Wette: Der Wartungsplan wird Ihnen und Ihren Kollegen nicht im Geringsten fehlen!

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert