Werkstaetten+Speditionen Top 10

Würth Branchen-Bestseller: Top 10 der Werkstätten und Speditionen

5/5 - (4 Bewertungen)

In unserer aktuellen Top 10-Ausgabe dreht sich alles rund um Werkstatt und Spedition. Welche Werkzeuge und Verbrauchsmaterialien stehen in der Branche zurzeit ganz oben im Kurs? Und: Ist vielleicht auch Ihr Favorit aus unserem umfangreichen Sortiment mit am Start? Die folgenden Product Charts verraten es Ihnen. Übrigens: Ermittelt wurden unsere Bestseller aus den Bestellungen im Würth Online-Shop.

Werkstatt und Spedition: Charts-Platzierungen 10 bis 7

SilikonsprayPlatz 10 – Der Hochglanz-Helfer: Silikonspray

Der beliebteste Silikonspray der motorisierten Branche schützt, pflegt und isoliert dauerhaft mit optimaler Gleitwirkung. Von Hochglanz-Wirkung für Kunststoff und Pflege für Gummiteile bis hin zur sicheren Imprägnierung von Faltdächern und Leichtgängigkeit von Schienen und Rollen leistet der Spray zuverlässige Arbeit.

KabelbinderPlatz 9 – Das kleine Schwarze: Kabelbinder

Standard in jeder Betriebswerkstatt ist unser schwarzer Kabelbinder mit Kunststoffzungen-Verschluss. Dank seiner Innenverzahnung am Band sorgt er für das schnelle und problemlose Bündeln von Kabeln, Kabelsträngen oder Schläuchen per Hand – und ist dabei höchst beständig gegen Basen, Öle, Fette und KFZ-Treibstoffe.

Universalreiniger 4 in 1Platz 8 – Der Hochdruck-Cleaner: Universalreiniger

Der Universalreiniger 4 in 1 Cleaner darf in keiner Betriebswerkstatt und Spedition fehlen: Besonders schaumarm und schnelltrennend, ist der Hochdruck- und Bodenreiniger universell einsetzbar – und im Verhältnis bis zu 1:200 verdünnbar. Dabei ist er mehrfach ÖNORM-zertifiziert und leicht abbaubar gemäß OECD.

HalogenlampePlatz 7 – Die Leuchte fürs Leben: Halogenlampe

Ein echter Dauerbrenner ist unsere Halogenlampe Longlife +100% für die sicherheitsorientierte Fahrt. Sie schont die Konzentration speziell bei Langstrecken und sorgt für schnellere Reaktionsmöglichkeiten im Verkehr – bei bis zu 100 Prozent mehr Licht auf der Straße im Bereich von 50 bis 75 Metern.

Die Branchen-Bestseller im Mittelfeld: Platz 6 bis 4

RatschenzurrgurtPlatz 6 – Der mit dem Doppelhaken: Ratschenzurrgurt

Auf Platz 6 der Würth Top 10 für Werkstätten und Speditionen hält sich der Ratschenzurrgurt mit Doppelhaken-Langhebelratsche. Die Zurrgurte aus Polyester mit fest vernähtem Label auf dem Gurt sind bei Temperaturen zwischen -40°C und +100°C einsatzbereit – und sicher geprüft nach EN 12195-2/GS.

HaftschmierstoffPlatz 5 – Der zuverlässig Schmierende: Haftschmierstoff HHS® 2000

Der hochdruckbeständige Haftschmierstoff HHS® 2000 präsentiert einen extrem reißfesten Schmierfilm mit optimaler Geräusch- und Vibrationsdämpfung. Dabei weist das kriechfähige Teilsynthese-Öl gute Material-Verträglichkeit und exzellente Schmier-Eigenschaften auf – und schützt verlässlich vor Korrosion.

Trennscheibe Speed PlusPlatz 4 – Die Profi-Schneiderin: Trennscheibe Speed plus

Die präzise Würth Trennscheibe Speed plus in Zebra-Qualität ist die Lieblingsscheibe vieler Branchen – so auch im Segment Werkstatt und Spedition. Dank ihrer hohen Schnittigkeit eignet sie sich perfekt für dünnwandige Rohre und Profile genauso wie für dünne Bleche und Karosserie-Teile – oder auch Kunststoffe, Kabel und Stahlseile.

Das Beste für Werkstatt und Spedition: Platz 3 bis 1

Oelbindergranulat Micro AbsorberPlatz 3 – Das absorbierende Multi-Talent: Ölbindergranulat Micro Absorber

Im Siegerfeld liegt dieses hochwirksame, schnellwirkende Ölbindergranulat für den universellen Gebrauch in jeder Betriebswerkstatt. Zum Einsatz kommt es bei allen Flüssigkeiten – auch bei Leckagen von Säuren oder Laugen. Dabei bleibt das Granulat auch nach der Absorption hart, ist besonders staubarm – und verschlammt nicht.

Scheibenreiniger mit FrostschutzPlatz 2 – Der kristallklar Winterharte: Scheibenreiniger mit Frostschutz

Nicht wegzudenken in der Branche ist unser Favorit unter den Scheibenreinigern mit Frostschutz bis -60°C: Sicher und effektiv verhindert er das Einfrieren von Scheiben- und Scheinwerfer-Waschanlagen und sorgt für kristallklare Sicht selbst bei massiven Winter-Verschmutzungen wie Streusalz-Schleier oder öligem Straßenschutz. Dazu ist er bestens verträglich für Lack, Gummi, Kunststoff und Polycarbonat.

BremsenreinigerPlatz 1 – Der Unverzichtbare für jede Bremse: Bremsenreiniger

Ganz oben am Siegertreppchen der Würth Top 10 für Spedition und Werkstatt steht der Bremsenreiniger zur Reinigung und Entfettung bei allen Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten. Ruß, Fett, Bremsstaub und Öl werden rückstandslos entfernt. Zusätzlich punktet der beliebteste Werkstatt-Helfer der Branche mit hoher Material-Verträglichkeit – und völliger Aceton- und Silikonfreiheit.


Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert