Durchschnittliche Lesedauer: 4 minutes
Ob durchgedrehte Schrauben und beleidigte Muttern – oder abgenutzte Schlüssel und unzuverlässige Bits: Vergessen Sie die herkömmlichen Ärgernisse bei Schraubarbeiten. Das Zebra Powerdriv®-System löst Schrauben und Muttern im Handumdrehen – und zieht sie besonders kraftvoll an. So sorgt die Arbeit mit den innovativen Powerdriv®-Werkzeugen von Würth einerseits für Zeitersparnis und Effizienz. Andererseits werden Werkzeug und Material langfristig geschont. Beschädigte, überdrehende Schrauben gehören der Vergangenheit an. Zudem können selbst alte und verrostete Schrauben problemlos gelöst werden. Seinen Ursprung hat die Entwicklung des passgenauen Prinzips übrigens in der Luftfahrt. Wie es praktisch funktioniert und welche Vorteile es für die tägliche Arbeit bietet, erfahren Sie hier.
Rundum schlüssig: Warum Ihnen das Powerdriv®-Zebra viel Arbeit erspart
Das innovative Schraubenschlüssel-System von Zebra Powerdriv® wurde ursprünglich für die extremen Anforderungen der Luftfahrt entwickelt. Eine vergleichweise höhere Kraft-Übertragung garantiert die schonendere Beanspruchung der Schrauben. Folglich ist die Passgenauigkeit beim Arbeiten besonders hoch.
Das Prinzip: mehr Kraft, mehr Grip, mehr Fläche
Ohne Powerdriv® – Linienpressung
Der Powerdriv®-Ringschlüssel greift die Schrauben an den Flanken – und nicht wie herkömmlich an den Ecken. Die Kraft wird anstatt auf einer Linie auf einer Fläche eingeleitet – und somit besser verteilt. Die Übergänge verlaufen rund. Die normalerweise ungünstige Kerbwirkung aufgrund der Spannungsspitzen in den Ecken entfällt. Somit ist ein sicheres Greifen des Ringes möglich.
Mit Powerdriv® – Flächenpressung
Bauteile sind dadurch weniger beansprucht. Sogar bereits beschädigte oder verwitterte Schrauben lassen sich leicht lösen. Neuwertige Schrauben wiederum profitieren von mehr Langlebigkeit. Anstatt der üblichen Abrundung beim Schrauben erhöht sich die Nutzungsdauer merklich. Die Überdrehwerte des Powerdriv®-Ringschlüssels liegen damit weit über der DIN.
Würth Produktspezialist Gerald Bertl im Interview zum Powerdriv®-System
Muttern, Schrauben, Bits: Voller Einsatz für das Powerdriv®-System
Mit den hochwertigen Ringschlüsseln, Bit-Systemen und Steckschlüssel-Einsätzen von Würth haben Sie garantiert alles im Griff. Das innovative Werkzeug optimiert jegliche Schraubarbeit langfristig. Und lässt Sie auch im professionellen Dauereinsatz nicht im Stich.
Powerdriv® Ringschlüssel mit festem Flankengriff
Powerdriv®-Doppelringschluessel©Wuerth
Der Powerdriv®-Doppelringschlüssel mit schlanken, dünnwandigen Köpfen und kurzem Schaft kommt selbst bei Arbeiten auf engstem Raum nicht ins Schlittern. Erhältlich ist der Baustellen-Helfer in 15 Ausführunge
Powerdriv® Steckschlüssel-Einsätze für die Ewigkeit
Powerdriv®-Streckschluessel©Wuerth
Das abgerundete Zebra Powerdriv®-Profil verringert die Kerbwirkung zuverlässig. Spitze Winkel sind nicht mehr vorhanden, dafür deutlich mehr Kraftübertragung und eine längere Lebensdauer des Werkzeugs. Erhältlich in knapp 60 Ausführungen (metrisch und Pfeifenkopf, 6-kant und 12-kant Abtrieb).
Powerdriv® Bit-System mit Grip und Biss
Bithalter-Universal©Wuerth
Ein Spitzen-Team: Das Würth Powerdriv®-System optimiert die Verbindung zwischen Bithalter und -einsatz. Dadurch vergrößert sich die Anlagefläche des Bits im Halter. Der Zebra®-Bithalter nimmt schon von Haus aus hohe Belastungen auf. Bei Überschreitung der Belastbarkeit tritt außerdem der Powerdriv®-Bit selbst in Aktion. Er federt weitere Spitzen verlässlich ab.
Übrigens: Weitere innovative Qualitätswerkzeuge für Handwerk und Industrie finden Sie rund um die Uhr im Würth Online-Shop – mit über 60.000 verfügbaren Artikeln.